絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(11)
  • 15(6)
  • 19(11)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 900(1)
  • 950(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 両面(4)
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(4)
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
  • 超強力(14)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.14(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(5)
  • 1(4)
  • 1.1(6)
  • 1.2(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • その他(4)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(4)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途粗面用(2)
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
  • 色柄物(1)
テープ長さ(m)
  • 1.5
  • 0.1(4)
  • 1(17)
  • 1.2(6)
  • 2(28)
  • 3(20)
  • 4(29)
  • 5(30)
  • 6(6)
  • 8(8)
  • 9(7)
  • 10(78)
  • 11(5)
  • 15(50)
  • 18(8)
  • 20(163)
  • 25(9)
  • 30(12)
  • 33(5)
  • 50(90)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(18)
  • ウレタン系(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(2)
その他・アクリル系・ウレタン系・ポリウレタン・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(16)
  • ニトムズ(7)
  • エスコ(2)
  • HAC(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • サワヤ(1)
3M(スリーエム)・ニトムズ・エスコ・HAC・LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)・サワヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
12(11)
15(6)
19(11)
20(4)
24(1)
30(2)
900(1)
950(1)
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(55件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
はがせるテープ壁紙用 ニトムズはがせるテープ壁紙用ニトムズ(9件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷から4日以内出荷
水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。 テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。 画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用3M(スリーエム)(3件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。形状ロール状使用温度範囲(℃)-20~60剥離紙平面紙引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用3M(スリーエム)(7件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム)スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
超強力両面テープ 透明材料用 ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用ニトムズ(3件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷から4日以内出荷
貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 耐熱用3M(スリーエム)(9件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
はがせる両面テープ 壁紙掲示用 3M(スリーエム)はがせる両面テープ 壁紙掲示用3M(スリーエム)
409税込450
1巻
当日出荷
しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。幅(mm)19厚さ(mm)0.7基材アクリルフォーム(不織布増強)粘着剤アクリル系主な用途掲示用粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要特性はがせる、両面
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用3M(スリーエム)(6件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
超強力両面テープ 多用途 ニトムズ超強力両面テープ 多用途ニトムズ(3件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷から4日以内出荷
幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)3M(スリーエム)(9件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
超強力両面テープ プラスチック用 ニトムズ超強力両面テープ プラスチック用ニトムズ(2件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷から4日以内出荷
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
剥がせる強力両面テープ HAC剥がせる強力両面テープHAC
429税込472
1巻
当日出荷
ガラスやタイルプラスチックなどにおすすめ!剥がすときは綺麗に剥がせ、透明で目立たない強力テープ。壁に写真を飾る際、壁を傷つけずに飾れます。インテリアの底面に貼り付けて棚やテーブルに固定すれば、災害時の転倒防止になったり使い方は無限大。
厚さ(mm)2質量(g)85テープ長さ(m)1.5幅(cm)3主材質アクリル
3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M(スリーエム)3M スコッチ 強力両面テープ防水用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
水のかかるところの接着に使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用 3M(スリーエム)超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用3M(スリーエム)
539税込593
1巻
当日出荷
接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm特性超強力、両面
超強力両面テープ 多用途薄手 ニトムズ超強力両面テープ 多用途薄手ニトムズ(2件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
幅広い素材の貼り合わせに薄手タイプなので段差がなく目立ちにくいです
用途紙工作や木工作の仮止め、ポスター等の貼り付けにトラスコ品番497-7807幅(mm)15長さ(m)1.5厚さ薄手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ超強力両面テープ 粗面薄手ニトムズ
449税込494
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノー・モア・ネイル 超強力両面テープLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。
用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)トラスコ品番699-6576材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.75透明長さ(m)1.5
超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
用途木材、ベニヤなどの接着用。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番460-0744材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm特性超強力、両面
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)
659税込725
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
用途抗菌加工したタイルなどの接着用。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)粘着力:30RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ ニトムズタイルカーペット固定テープ面ファスナータイプニトムズ
769税込846
1巻
5日以内出荷
タイルカーペット・PVC製マットのズレ防止に!キレイにはがせる固定テープ。面ファスナーの力でガッチリ固定。床側のテープはキレイに剥がせるので、のり残りで困りません。面ファスナーでくりかえし使える。取り外して洗える!面ファスナーで固定しているので、洗濯したいタイルカーペットだけをはがして洗濯できます。タイルカーペット約25枚分。[使用方法]1.タイルカーペット裏側中央に、カットしたテープを貼ります。2.はくり紙をはがし、床へ貼り付け、タイルカーペットの上からしっかり押しつけます。※テープ本来の粘着力が得られるまで24時間かかります。※タイルカーペット側は永久粘着で剥がせません。
用途カーペット用 固定テープ 両面テープ材質基材/[フック] ポリプロピレン、[ループ ]ポリエチレン・ ポリエステル ・ ポリアミド、粘着剤/ アクリル系、はくり紙 / 紙テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1.5
窓・網戸用遮熱シート ドットスクリーン サワヤ窓・網戸用遮熱シート ドットスクリーンサワヤ
5,198税込5,718
1枚
20日以内出荷
取付け簡単な窓用遮光シートです。窓からの直射日光を程よくカットします。西日対策やプライバシー保護におすすめです。冬季の保温、結露緩和の効果も発揮します。
用途西日対策に。プライバシー保護に。付属品取付用テープ材質塩化ビニル
強力両面テープ(自動車外装用) エスコ強力両面テープ(自動車外装用)エスコ
785税込864
1巻
翌日出荷
車外の接着用途に最適です。
用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)0.8長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:35テープ色:黒
強力両面ゲルテープ エスコ強力両面ゲルテープエスコ
2,180税込2,398
1巻
翌日出荷
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に材質水ベースのアクリル微小球接着粒子幅(mm)24厚さ(mm)2長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:76.2テープ色:クリア

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用