絞り込み
テープ幅(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 10(13)
  • 12(8)
  • 15(21)
  • 19(9)
  • 20(19)
  • 25(16)
  • 28(1)
  • 30(8)
  • 38(1)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 100(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
特長
  • 両面
  • その他(2)
  • はがせる(39)
  • 中粘着(1)
  • 屋外使用可(20)
  • 弱粘着(6)
  • 強力(102)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(7)
  • 気密(12)
  • 耐久(10)
  • 耐候(24)
  • 耐寒(7)
  • 耐水(7)
  • 耐熱(27)
  • 耐薬品(4)
  • 衝撃吸収(3)
  • 超強力(50)
  • 透明(2)
  • 防水(20)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(6)
  • 0.1(2)
  • 0.11(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.14(3)
  • 0.15(2)
  • 0.16(6)
  • 0.17(1)
  • 0.2(2)
  • 0.22(2)
  • 0.23(2)
  • 0.28(1)
  • 0.29(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 1.1(5)
  • 2(3)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(37)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途多用途(3)
  • 用途掲示用(6)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途滑り止め用(2)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途車用(1)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(22)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(18)
テープ長さ(m)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 3(7)
  • 3.8(1)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 8(2)
  • 9.5(1)
  • 10(19)
  • 11(3)
  • 15(6)
  • 20(14)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(11)
  • 54(1)
1・1.5・2・3・3.8・4・5・8・9.5・10・11・15・20・25・30・50・54
基材
  • その他(5)
  • アクリル系(17)
  • オレフィン系(1)
  • プラスチック(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(4)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(12)
  • 紙系(3)
その他・アクリル系・オレフィン系・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
ブランド
  • WAKI(和気産業)(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • tesa(テサ/テサテープ)(8)
  • ニトムズ(5)
  • コニシ(4)
  • ボンド商事(3)
  • オラフォル(ORAFOL)(3)
  • セキスイ(2)
  • ニチバン(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • ホリコー(2)
  • エスディアイ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • ドラパス(1)
WAKI(和気産業)・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・ニトムズ・コニシ・ボンド商事・オラフォル(ORAFOL)・セキスイ・ニチバン・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・ホリコー・エスディアイ・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・日東電工・アーテック[学校教材・教育玩具]・サンキープ(旧:サンユー印刷)・ドラパス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(4)
10(13)
12(8)
15(21)
19(9)
20(19)
25(16)
30(8)
40(5)
50(7)
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(45件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
はがせる両面テープ くりかえし貼れる ニトムズはがせる両面テープ くりかえし貼れるニトムズ(15件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷から4日以内出荷
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ サンキープ(旧:サンユー印刷)ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプサンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
939税込1,033
1巻ほか
当日出荷
超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
はがせる両面強力接着用 ニトムズはがせる両面強力接着用ニトムズ(5件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。 ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。 手でちぎれるので作業性抜群。 基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。 のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに主な用途固定用粘着力(N/10mm)8特性はがせる・両面・強力主なワークパーツ
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用3M(スリーエム)(3件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。形状ロール状使用温度範囲(℃)-20~60剥離紙平面紙引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
カーペット用強弱両面テープ ニトムズカーペット用強弱両面テープニトムズ(18件のレビュー)
929税込1,022
1巻ほか
当日出荷
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
不思議なゲルテープ エスディアイ不思議なゲルテープエスディアイ(3件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から4日以内出荷
強力両面!ガッチリ粘着!何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け材質アクリルゴム幅(mm)30厚さ(mm)2耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)スポンジ用両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付けウレタンスポンジの貼り付け吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3mアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
546税込601
1個
当日出荷
繰り返し使える自由に貼ってはがせる両面テープ自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど材質:テープ:アクリル、表面フィルム:PET。サイズ:30mm幅×3m。セット内容:本体
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1クリア基材アクリル、表面フィルム:PETテープ長さ(m)3幅(cm)30主な用途小物や置物、家具の固定特性はがせる、両面
がっちり固定両面テープ セキスイがっちり固定両面テープセキスイ(1件のレビュー)
498税込548
1巻
当日出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなどクリアテープ幅(mm)15基材ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23主な用途固定特性両面
はがせる両面テープ 強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着WAKI(和気産業)
449税込494
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力
強力布両面テープ ホリコー強力布両面テープホリコー(1件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープタック(ボールNo.)32主な用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定引張強度(N/25mm)120引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)13.5特性強力、両面粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
何度も貼ってはがせる両面テープ ZATTA何度も貼ってはがせる両面テープZATTA(3件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能です。小物や置物、家具の固定に最適です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム強力両面テープ 3M 丸型打ち抜きラクテム(3件のレビュー)
129税込142
1セット(2枚)
当日出荷
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4メーカー従来品番Y-4920
はがせる両面テープ 壁紙掲示用 3M(スリーエム)はがせる両面テープ 壁紙掲示用3M(スリーエム)
409税込450
1巻
当日出荷
しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。幅(mm)19厚さ(mm)0.7基材アクリルフォーム(不織布増強)粘着剤アクリル系主な用途掲示用粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要特性はがせる、両面
防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)防水用強力両面テープ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5m トライメイト何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5mトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)28テープ長さ(m)5主な用途固定特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
養生両面テープ (半透明) ホリコー養生両面テープ (半透明)ホリコー
649税込714
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなどテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/25mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
はがせる両面テープ 透明強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 透明強接着WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力・透明
激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用WAKI(和気産業)
539税込593
1巻
当日出荷
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン
4,498税込4,948
1箱(6個)
当日出荷
簡易包装でシュリンクパックを削減できます
用途書類や図面の貼り合わせ。ポスターやカレンダーの掲示。レイアウトや編集作業にトラスコ品番124-6991材質粘着剤/アクリル系基材古紙パルプ配合率40%再生紙特性両面、ミシン目付き、カッター付き
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
欠品中
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
細切り両面接着テープ ドラパス細切り両面接着テープドラパス(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
各種デザインワークや建築模型などの細かい作業に威力を発揮します。
長さ(m)20特性両面グリーンマーク認定
BD強力ボード用両面テープ ボンド商事BD強力ボード用両面テープボンド商事
1,798税込1,978
1パック(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め特性両面
多用途超強力両面テープ ボンド商事多用途超強力両面テープボンド商事
799税込879
1巻
当日出荷
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合幅(mm)15主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合特性超強力/両面
超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用 3M(スリーエム)超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用3M(スリーエム)
539税込593
1巻
当日出荷
接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm特性超強力、両面
エコロジカル強力両面テープ粗面用 ニトムズエコロジカル強力両面テープ粗面用ニトムズ
129税込142特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途粗面用の両面テープです。
剥がせる強力両面テープ 日本緑十字社剥がせる強力両面テープ日本緑十字社
959税込1,055
1巻
当日出荷
様々な物の固定に。
材質アクリルクリアテープ幅(mm)30テープ長さ(m)3主な用途固定用特性はがせる、強力、両面
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25粘着タイプ両面/強力
粘着テープ15mm幅 コニシ粘着テープ15mm幅コニシ(1件のレビュー)
759税込835
1巻
3日以内出荷
不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に厚さ(mm)0.14質量(g)70長さ(m)20粘着タイプ両面
貼ってはがせる両面テープ セキスイ貼ってはがせる両面テープセキスイ
349税込384
1巻
当日出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなどクリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業)内装厚手 強力両面テープWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定にべたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
建築内装用薄手 強力両面テープ 3M(スリーエム)建築内装用薄手 強力両面テープ3M(スリーエム)
939税込1,033
1巻
当日出荷
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)キレイカット両面テープWAKI(和気産業)
159税込175
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください) 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙特性屋外使用可、両面
手で切れるゲル両面テープ エスディアイ手で切れるゲル両面テープエスディアイ
359税込395
1個
当日出荷
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙透明耐荷重(kg)1以下使用温度(℃)約-10~約70主な用途固定・仮止め用、滑り止め用特性透明、両面、強力
内装薄手 強力両面テープ WAKI(和気産業)内装薄手 強力両面テープWAKI(和気産業)
889税込978
1巻
翌々日出荷
べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
両面テープ(強弱両面) 古藤工業(Monf)両面テープ(強弱両面)古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
欠品中
片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。ボールタック1面:26、2面:29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
何度も使える はがせる両面テープ HMD WORKS何度も使える はがせる両面テープHMD WORKS(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
自由に貼ってはがせる便利な両面テープです。水洗いすれば繰り返し使えるので経済的。小物や置物、家具の固定など、さまざまなシーンで活躍します。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
用途木材、ベニヤなどの接着用。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番460-0744材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm特性超強力、両面

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用