絞り込み
ブランド
  • 日東電工(5)
  • マクセル(2)
  • リンレイテープ(1)
  • 光洋化学(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
テープ幅(mm)
  • 45
  • 5(37)
  • 10(169)
  • 12(49)
  • 15(237)
  • 18(15)
  • 19(53)
  • 20(243)
  • 25(162)
  • 30(153)
  • 35(10)
  • 40(75)
  • 50(201)
  • 75(26)
  • 80(11)
  • 100(57)
  • 200(17)
  • 300(24)
  • 400(15)
  • 500(16)
  • 1000(20)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途多用途(4)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 50(5)
5・10・15・20・50
基材
  • ゴム系(1)
  • 布系(8)
ゴム系・布系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(169)
12(49)
15(237)
19(53)
20(243)
25(162)
30(153)
40(75)
50(201)
100(57)
テープ幅(mm)をもっと見る
布両面テープ マクセル布両面テープマクセル(2件のレビュー)
29,900税込32,890
1ケース(30巻)
当日出荷から4日以内出荷
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]引張強度(N/25mm)137.25適合用途粗面主なワークパーツ再生材使用使用
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(22巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
スパンエースGⅡ 光洋化学スパンエースGⅡ光洋化学
10,980税込12,078
1箱(8巻)
4日以内出荷
柔らかで縦にも横にものび扱いやすく被着体にフィット 高い耐久性と施工性に優れた安心性能。 ホルムアルデヒド・トルエンなどは使用せず 環境にも優しい。 粘着力が強く粗面・冬期でもよく付き重ね貼りも大丈夫。
剥離紙片面適合用途粗面主なワークパーツ
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工
47,980税込52,778
1箱(24巻)
6日以内出荷
使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S日東電工ベースマテリアル
35,980税込39,578
1箱(16巻)
10日以内出荷から11日以内出荷
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工
23,980税込26,378
1箱(24巻)
19日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
63,980税込70,378
1箱(24巻)
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
紙両面テープ No.5480 マクセル紙両面テープ No.5480マクセル
65,980税込72,578
1ケース(36巻)
3日以内出荷から6日以内出荷
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用タック(ボールNo.)16保持力(分)40℃/落下800主なワークパーツ再生材使用使用
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工
52,980税込58,278
1箱(24巻)
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定プラスチック表示板の固定フィルムや紙の接着基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工
69,980税込76,978
1箱(24巻)
6日以内出荷
工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途打ち抜き金属銘板用ABS化粧板の貼り合せ用プラスチック表示板の固定用基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用