絞り込み
ブランド
  • 日東電工(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
テープ幅(mm)
  • 9
  • 5(36)
  • 10(167)
  • 12(49)
  • 15(235)
  • 18(15)
  • 19(53)
  • 20(241)
  • 25(161)
  • 30(151)
  • 35(10)
  • 40(75)
  • 50(199)
  • 75(26)
  • 80(11)
  • 100(57)
  • 200(17)
  • 300(24)
  • 400(15)
  • 500(16)
  • 1000(20)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.16(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ベージュ・ホワイト
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(2)
20・50
基材
  • 布系(1)
  • 紙系(1)
布系・紙系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(167)
12(49)
15(235)
19(53)
20(241)
25(161)
30(151)
40(75)
50(199)
100(57)
テープ幅(mm)をもっと見る
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工(5件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
接着剤転写テープ 465 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 4653M(スリーエム)
279,800税込307,780
1箱(132巻)
5日以内出荷から51日以内出荷
製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.09タン基材粘着剤アクリル系主な用途固定

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用