絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(9)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(2)
  • ニチバン(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • ニトムズ(1)
  • マクセル(1)
  • カーボーイ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
テープ幅(mm)
  • 5(4)
  • 10(7)
  • 10~980(1)
  • 15(5)
  • 19(1)
  • 20(7)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 300(1)
  • 457(1)
  • 600(1)
  • 980(1)
  • 1371(2)
  • 1540(1)
特長
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(1)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2
  • 0.05(19)
  • 0.085(10)
  • 0.09(12)
  • 0.1(43)
  • 0.12(29)
  • 0.13(28)
  • 0.14(30)
  • 0.15(54)
  • 0.16(58)
  • 0.17(18)
  • 0.4(24)
  • 0.5(23)
  • 0.75(14)
  • 0.8(24)
  • 1(45)
  • 1.1(29)
  • 1.2(17)
  • 2(15)
  • その他(37)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(2)
  • 用途掲示用(1)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(5)
  • 54.8(2)
  • 109(1)
3・5・6・10・20・25・30・50・54.8・109
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト
基材
  • オレフィン系(2)
  • ポリエステル(9)
  • ポリエチレン(4)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(2)
  • 紙系(2)
オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(4)
10(7)
15(5)
20(7)
25(2)
50(5)
600(1)
980(1)
1371(2)
1540(1)
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(45件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ  ブンボックス ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ブンボックスニチバン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(12巻)ほか
当日出荷
お得な業務用タイプ雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などテープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
安心クッション専用テープ カーボーイ安心クッション専用テープカーボーイ(1件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷
用途にあわせてしっかりと接着!使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです
用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください主なワークパーツ
スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム)スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手3M(スリーエム)(2件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力
スコッチ 掲示用テープ 強弱両面 3M(スリーエム)スコッチ 掲示用テープ 強弱両面3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。 片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。トラスコ品番542-1411タイプ強弱両面主な用途掲示用主なワークパーツ
スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)スマートボンドテープ クリスタルtesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
はがせる両面テープガラス掲示用 ニトムズはがせる両面テープガラス掲示用ニトムズ
569税込626
1個
当日出荷
窓ガラス用両面テープです。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
用途ガラスのポスター・掲示物の貼り付けに。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番390-5324材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.2透明質量(g)32長さ(m)3粘着力(N/10mm)(1面)7.7、(2面)5.8
パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ C-206-BLD ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ C-206-BLDダイヤテックス
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
カーペット類の固定用に厚みが薄く、段差が気にならないマットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に仕様手で切断可能トラスコ品番792-8581幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)360長さ(m)20主なワークパーツ
キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)キレイカット両面テープWAKI(和気産業)
159税込175
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください) 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙特性屋外使用可、両面
【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
2,167税込2,384
1巻
3日以内出荷
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定BLACK粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))保持力24h<(70℃・500g/4cm2)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE3M(スリーエム)
699,800税込769,780
1巻
107日以内出荷
任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。ポリプロピレンなどの難接着材料もプライマーレスで接着可能です。
用途ポリプロピレンなどの難接着材料や粉体塗装された塗装面に適し、油面接着性を特徴とします。ゴム・べニアなど様々な材料に適します。厚さ(mm)0.2長さ(m)109テープ幅(mm)1371基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 9495MP 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 9495MP3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1巻
5日以内出荷
プラスチックや発泡体に対し、高い初期接着力と優れた保持力を有します。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途プラスチックや発泡体に対し、高い初期接着力と優れた保持力を有します。任意の形状に加工できます。厚さ(mm)0.2基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)457×54.8粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4597 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 45973M(スリーエム)
69,980税込76,978
1巻
36日以内出荷
PET基材の両面テープです。黄変しにくい。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.2基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×50粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4595 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 45953M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(4巻)
36日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.2基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)300×50粘着剤アクリル系
3M 多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム)3M 多用途 両面粘着テープ GPT-020F3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1巻
5日以内出荷
・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
厚さ(mm)0.2基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1540×50粘着剤アクリル系
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACKDIC(旧:大日本インキ化学工業)
3,387税込3,726
1巻
3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~980厚さ(mm)0.2長さ(m)50基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)サービス分類オーダー・加工
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ No.5640 マクセルフィルム両面テープ No.5640マクセル
77,980税込85,778
1ケース(30巻)
31日以内出荷
粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。
用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型厚さ厚手タック(ボールNo.)15保持力(分)40℃/落下60適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ再生材使用使用

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用