絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所
  • モノタロウ(8)
  • 3M(スリーエム)(158)
  • ニトムズ(100)
  • エスコ(96)
  • 日東電工(77)
  • ニチバン(47)
  • WAKI(和気産業)(29)
  • マクセル(26)
  • RS PRO(21)
  • tesa(テサ/テサテープ)(20)
  • コニシ(18)
  • セキスイ(17)
  • 日本緑十字社(8)
  • 古藤工業(Monf)(7)
  • まつうら工業(7)
  • オカモト[安全靴・作業靴](6)
  • コクヨ(6)
  • リンレイテープ(6)
  • MagX(マグエックス)(5)
テープ幅(mm)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(3)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(2)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • その他(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
0.02・5・10・20・25・50・100
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(6)
ポリエステル・ポリエチレン・布系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
7(1)
10(1)
15(2)
20(2)
24(1)
25(2)
30(3)
40(1)
50(3)
両面テープ NO.777 寺岡製作所両面テープ NO.777寺岡製作所(58件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ NO.711 寺岡製作所布両面テープ NO.711寺岡製作所(27件のレビュー)
849税込934
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
発泡体両面テープ NO.7811 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7811寺岡製作所(12件のレビュー)
699税込769
1巻
翌々日出荷
様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
用途内装ボードの仮固定。 コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。 ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
両面テープ NO.7511 寺岡製作所両面テープ NO.7511寺岡製作所(6件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷から3日以内出荷
一般工業用、汎用の両面テープです。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料貼り合わせ。 文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ NO.7783 寺岡製作所両面テープ NO.7783寺岡製作所(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(36個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。 金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。 自動車部材の固定。
はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ No.7220寺岡製作所
299税込329
1巻
翌々日出荷
粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
用途貼った後で剥がす用途。各種材料の貼り合わせや固定。ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。ポスターやプレートの強力固定。文具・雑貨・工作用。材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)5粘着力(N/25mm)12.75剪断接着力(N/400mm2)392.3
防水用強力両面テープ 寺岡製作所防水用強力両面テープ寺岡製作所
649税込714
1巻
翌々日出荷
貼るだけで手軽に水漏れを防ぐ防水性・耐候性に優れています強力な粘着力で剥がれてくる心配がありません凹凸面にもよくつきスキマを作りません屋外でも使えます
用途トタン屋根の補修、フロアータイルの固定、人工芝の固定に材質支持体/スフ、粘着剤/ブチルゴム系厚さ(mm)1長さ(m)5粘着力(N/25mm)21.58
フィルム両面テープ 707シリーズ 寺岡製作所フィルム両面テープ 707シリーズ寺岡製作所
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。 紙セパレータタイプです。
材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム厚さ(μm)30粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147)剪断接着力(N/400mm2)323.6

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用