絞り込み
耐溶剤性
  • メタノール(1)
  • 有機溶剤全般(6)
  • 耐油(1)
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐溶剤(3)
材質
  • ニトリルゴム(3)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ポリウレタン(6)
  • 合成繊維(2)
  • 天然ゴム(1)
サイズ
  • L(2)
  • LL(4)
  • M(6)
  • S(5)
入数
  • 1(5)
全長(cm)
  • 31
  • 23(4)
  • 24(3)
  • 25(4)
  • 26(14)
  • 27(2)
  • 28(6)
  • 30(22)
  • 31.5(2)
  • 32(6)
  • 33(29)
  • 35(23)
  • 35.5(4)
  • 36(6)
  • 38(3)
  • 45(3)
  • 55(7)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・グリーン・ブルー・ホワイト
耐透過性
  • その他(3)
その他
ブランド
  • エスコ(3)
  • ダイヤゴム(3)
  • MAPA(2)
  • アンセル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
エスコ・ダイヤゴム・MAPA・アンセル・UVEX(ウベックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
メタノール(1)
有機溶剤全般(6)
耐油(1)
耐溶剤手袋 ダイローブ223 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ223ダイヤゴム(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
耐溶剤手袋 ダイローブ5500 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ5500ダイヤゴム(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
種別強力溶剤用長手タイプ厚さ(mm)1.0(裏地含む)材質(裏)綿100%(メリヤス)材質(表)ポリウレタン材質ポリウレタン 裏地綿100%入数(双)1加工ブ550よ機能耐溶剤耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
耐溶剤手袋 ダイローブ440 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ440ダイヤゴム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1双
当日出荷
見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験厚さ(mm)0.95(裏地含む)入数(双)1材質(裏)綿100%(メリヤス)耐溶剤性有機溶剤全般
耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301 MAPA耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301MAPA
959税込1,055
1双
翌日出荷
エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム厚さ(mm)1.15ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB35BUVEX(ウベックス)
2,498税込2,748
1双
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。ブルー耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にサイズL全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤスエスコ品番EA354BG-17厚さ(mm)1機能滑り止め
[M] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ[M] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にサイズM全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤスエスコ品番EA354BG-16厚さ(mm)1機能滑り止め
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485MAPA
4,398税込4,838
1袋(12双)
翌日出荷から翌々日出荷
しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐薬品手袋 ソルニット 39-122 アンセル耐薬品手袋 ソルニット 39-122アンセル
419税込461
1双
翌日出荷から翌々日出荷
JIS T 8116適合品です。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。グリーン全長(cm)31.0耐溶剤性メタノール厚さ(mm)1.11規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)入数(双)1材質(裏)綿耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0642
[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にサイズLL全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤスエスコ品番EA354BG-18厚さ(mm)1機能滑り止め

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋