ニューパームフィット手袋 B0510 L 裾ゴールド
手の平全体をダブルコーティングしているため摩耗強度に優れています。
2層目のコーティング素材に特殊ポリウレタンを採用することにより、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。
繊維部分は網目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバークロック加工を施しています。
RoHS指令適合。
- 仕様
- シームレス手袋/低発塵/スベリ止め
- 材質
- 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
- サイズ
- L
- 全長(cm)
- 23
- 中指長(cm)
- 8
- 手のひらまわり(cm)
- 19.5
- 色(手首部)
- ゴールド
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
カテゴリ




















![シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433120-261117-02.jpg)
![シンガープラテMD-PF SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテMD-PF SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433199-261117-02.jpg)