絞り込み
耐溶剤性
  • その他(2)
機能
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐薬品(1)
材質
  • ニトリルゴム(5)
  • 合成繊維(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(4)
  • LL(4)
  • M(6)
  • S(6)
入数
  • 1(3)
全長(cm)
  • 32
  • 23(4)
  • 24(3)
  • 25(4)
  • 26(14)
  • 27(4)
  • 28(8)
  • 30(27)
  • 31(12)
  • 33(40)
  • 35(24)
  • 35.5(7)
  • 36(7)
  • 37(3)
  • 38(3)
  • 45(3)
  • 55(8)
  • 60(3)
  • 65(6)
  • 80(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
グリーン・ピンク・ブルー
ブランド
  • アンセル(2)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(1)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
  • MAPA(1)
アンセル・UVEX(ウベックス)・ダンロップ ホームプロダクツ・ACE GLOVE(エースグローブ)・MAPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
その他(2)
清掃用手袋 ダンロップ ホームプロダクツ清掃用手袋ダンロップ ホームプロダクツ(5件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
表面特殊処理により、水に濡れてもすべりにくいです。突き刺し強度に優れやわらかく破れにくいです。ゴワゴワせず指先がフィットします。
用途清掃作業。全長(cm)32.0厚さ(mm)0.35材質表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:綿(植毛)規格食品衛生法適合品入数(双)1機能耐突刺、抗菌加工
ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガードACE GLOVE(エースグローブ)
579税込637
1双
翌々日出荷から4日以内出荷
化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
耐薬品手袋 アルファテック 58-430 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-430アンセル
579税込637
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。グリーン全長(cm)32.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐薬品手袋 アルファテック 58-330 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-330アンセル
439税込483
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。グリーン全長(cm)32.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性02018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492MAPA
399税込439
1双
当日出荷
機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐溶剤手袋ユーケミ 3300 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3300UVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能化学物質耐性ブルー全長(cm)32材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.21EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋