絞り込み
耐溶剤性
  • 有機溶剤全般(3)
機能
  • 機能耐溶剤(3)
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリウレタン(3)
  • 合成繊維(1)
サイズ
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(1)
  • フリー(1)
入数
  • 1(3)
全長(cm)
  • 29(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 55(1)
29・33・35・36・55
  • 色グレー
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(41)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(51)
  • 色ブルー(16)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(17)
  • 色レッド(3)
耐透過性
  • その他(1)
  • 酸・アルカリ溶剤(1)
その他・酸・アルカリ溶剤
ブランド
  • コクゴ(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • アンセル(1)
コクゴ・TOWA(東和コーポレーション)・アンセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
有機溶剤全般(3)
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋) コクゴバイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)コクゴ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。シルバーグレー厚さ(mm)0.5材質ポリウレタン入数(双)1加工梨地加工機能耐溶剤外面滑り止め付き耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐酸
耐溶剤用手袋 ウレタン No.3 TOWA(東和コーポレーション)耐溶剤用手袋 ウレタン No.3TOWA(東和コーポレーション)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サイズフリー材質コーティング/ポリウレタン 裏/綿グレー&ホワイト入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8.3材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし コクゴバイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなしコクゴ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷から3日以内出荷
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。入数(双)1
耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-005アンセル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム厚さ(mm)1.28グレー/グリーン規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT全長(cm)35

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋