絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(555)
  • NTN(エヌティーエヌ)(26)
  • エスコ(1)
内径(Φmm)
  • 25(6)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(6)
  • 55(6)
  • 60(6)
  • 65(6)
  • 70(6)
  • 75(6)
  • 85(6)
  • 90(6)
  • 95(6)
  • 100(6)
  • 105(5)
  • 110(5)
  • 120(5)
  • 130(5)
  • 140(5)
  • 160(5)
外径(Φmm)
  • 52(4)
  • 62(7)
  • 80(6)
  • 90(7)
  • 100(6)
  • 110(6)
  • 120(5)
  • 130(6)
  • 140(5)
  • 150(6)
  • 160(6)
  • 170(6)
  • 180(6)
  • 190(5)
  • 200(6)
  • 215(5)
  • 320(4)
  • 340(5)
  • 360(5)
  • 400(4)
幅(mm)
  • 15.25(2)
  • 16.25(2)
  • 17(2)
  • 18.25(3)
  • 20.75(2)
  • 22.75(3)
  • 24.75(2)
  • 25.25(3)
  • 27.25(3)
  • 29.25(2)
  • 31.5(2)
  • 32.75(2)
  • 33.5(2)
  • 35.25(3)
  • 36(2)
  • 37(2)
  • 38(3)
  • 39(2)
  • 41(2)
  • 42.5(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(12)
シールド形状
シールド形状
開放形(12)
開放形
JIS等級
  • 等級0(12)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(12)
単列
外輪タイプ
  • フラット(8)
フラット
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
50(6)
55(6)
60(6)
65(6)
70(6)
75(6)
85(6)
90(6)
95(6)
100(6)
内径(Φmm)をもっと見る
円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30200形NACHI(不二越)(2件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32000形NACHI(不二越)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32005 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32005NACHI(不二越)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
T15d25D42C11.5呼び番号32005基本動定格荷重Cr(N)30200基本静定格荷重Cor(N)37700許容回転速度(min-1) グリース潤滑8300許容回転速度(min-1) 油潤滑11000
円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32200形NACHI(不二越)
949税込1,044
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30322 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30322NACHI(不二越)
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
T54.5d110D225C42呼び番号30322基本動定格荷重Cr(N)481000基本静定格荷重Cor(N)590000許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600許容回転速度(min-1) 油潤滑2100
円すいころ軸受 30318 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30318NACHI(不二越)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
T46.5d90D180C36呼び番号30318基本動定格荷重Cr(N)336000基本静定格荷重Cor(N)407000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100許容回転速度(min-1) 油潤滑2700
円すいころ軸受 32203 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32203NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
D420呼び番号32203
円すいころ軸受 30316 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30316NACHI(不二越)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
T42.5d80D160C33呼び番号30316基本動定格荷重Cr(N)294000基本静定格荷重Cor(N)355000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3100
円すいころ軸受 30317 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30317NACHI(不二越)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
T44.5d85D170C34呼び番号30317基本動定格荷重Cr(N)305000基本静定格荷重Cor(N)367000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
円すいころ軸受 30216 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30216NACHI(不二越)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
T28.25d80D130C22呼び番号30216基本動定格荷重Cr(N)161000基本静定格荷重Cor(N)202000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700許容回転速度(min-1) 油潤滑3600
円すいころ軸受 32300番台 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32300番台NACHI(不二越)
999税込1,099
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300番台 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300番台NACHI(不二越)
849税込934
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300番台 D NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300番台 DNACHI(不二越)
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30200番台 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30200番台NACHI(不二越)
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます幅(mm)89材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)260外径(Φmm)480材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形NACHI(不二越)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
外径D(Φmm)62内径d(Φmm)25幅T(mm)18.25JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形NACHI(不二越)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32300形NACHI(不二越)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形NACHI(不二越)
689税込758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300D形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300D形NACHI(不二越)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列接触角(α)呼び接触角24°を超え32°以下転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

円すいころ軸受