絞り込み
幅(mm)
  • 1000未満(5)
  • 1000~1500未満(4)
奥行(mm)
  • ~500(9)
高さ(mm)
  • 1800
  • 515(4)
  • 658(3)
  • 943(3)
  • 1002(1)
  • 1229(1)
  • 1371(3)
  • 1378(1)
  • 1413(1)
  • 1550(1)
  • 1581(1)
  • 1600(1)
  • 1700(2)
  • 1710(1)
  • 1778(1)
  • 1796(2)
  • 1820(2)
  • 1830(7)
  • 1863(1)
  • 1886(1)
棚段数
  • 4(4)
  • 5(3)
耐荷重(kg/段)
  • 100(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • サンコー(三甲)(3)
  • エスコ(1)
TRUSCO・サンコー(三甲)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プラスチック棚とは、プラスチック製の組み立て式棚のことです。使用用途としては、工具や部品、資材などの整理用として以外にも、陳列棚のような商用、物置棚、盆栽棚など日常的な用途にも広く使われています。工具を使わないはめ込み式で組みあがりますので、組み立て、分解も手軽です。ボルトで固定すれば、複数の棚を連結して使うことも可能。一段ずつ足していく、棚の枚数を自在に変更できるというシステムも利便性の高いポイントです。プラスチック製のため、金属性の道具を積んでおいても、そこから錆がくるということはありませんが、集中荷重になると耐荷重能力が半減するため、荷重を分散させて使うことが必要になります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mmTRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
プラスチック棚L-2 サンコー(三甲)プラスチック棚L-2サンコー(三甲)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
組み立て式 軽量プラスチック製棚
セット内容棚板4枚,脚12本材質PP質量(kg)18.3ブルー高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)1200耐荷重(kg)40収納時寸法(mm)1200×450×333RoHS指令(10物質対応)対応
1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製) エスコ1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製)エスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
ブルーエスコ品番EA976AL-3質量(kg)18.3高さ(mm)1800材質(本体)低発泡ポリプロピレン奥行(mm)450間口(mm)1200棚段数4収納時寸法(mm)1200×450×333均等耐荷重(kg/台)40棚板内寸・間口(mm)1200棚板内寸・奥行(mm)450均等耐荷重(kg/段)10
プラスチック棚L-2S サンコー(三甲)プラスチック棚L-2Sサンコー(三甲)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
セット内容棚板5枚、脚16本材質PP質量(kg)22ブルー高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)1200耐荷重(kg)40収納時寸法(mm)1200×450×415RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック棚L-2 S型 サンコー(三甲)プラスチック棚L-2 S型サンコー(三甲)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
オリコン50Lクラスがぴったり並んですっきり無駄がない
セット内容棚板5枚、脚16本材質PP質量(kg)22ブルー高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)1200耐荷重(kg)40収納時寸法(mm)1200×450×415RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック棚