絞り込み
ステープル幅(mm)
  • 4(8)
  • 7(2)
  • 10(13)
  • 11.4(1)
  • 12(14)
  • 12.5(1)
  • 12.9(1)
ステープル長さ(mm)
  • 10
  • 4(2)
  • 6(22)
  • 6~10(2)
  • 7(6)
  • 8(22)
  • 12(6)
  • 13(29)
  • 14(4)
  • 16(21)
  • 19(21)
  • 20(3)
  • 22(21)
  • 25(27)
  • 32(13)
  • 38(13)
  • 45(8)
  • 50(7)
  • 51(2)
  • 115(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • マキタ(6)
  • タチカワ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • SK11(4)
  • Rapid(ラピッド)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 若井産業(1)
  • SUN UP(1)
  • 広島(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドタッカーは、建築用の鋲打ち機の一種で、手持ちでの作業が可能な工具。ステーブルというホチキスの針状の鋲を装填して使い、主に、建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち、天井材打ちなどに活用します。パワーのある建築用とは別に、日曜大工や工作などに適した軽い力で打ち込めるミニタッカ。その他、ホチキスとしても使えるガンタッカー&ホチキスなど軽めの製品もあります。用途別に様々な長さのステーブルも豊富なほか、誤って打ち込んだ際用の、ステーブル抜きも、もしものときに揃えておくと便利です。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]10JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
659税込725
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
369税込406
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
649税込714
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
L12型ステープル SK11L12型ステープルSK11(18件のレビュー)
469税込516
1箱(1000本)
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)12材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキ
スウェーデンタッカー用Pステープル Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用PステープルRapid(ラピッド)(14件のレビュー)
989税込1,088
1箱(5000本)
当日出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
539税込593
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
10Jステープル マキタ10Jステープルマキタ(4件のレビュー)
569税込626
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)10材質
ステープル F線 モノタロウステープル F線モノタロウ
78税込86
1箱(1000本)ほか
当日出荷
主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]7MステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
499税込549
1箱(2000本)
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)7線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル 20入小箱MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープル BOSCH(ボッシュ)ステープルBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
幅(mm)11.4本体質量(g)75
ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ラピッドステープル Rapid(ラピッド)ラピッドステープルRapid(ラピッド)(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(20000本)
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
J-10ステープル タチカワJ-10ステープルタチカワ(5件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)
当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。肩幅(mm)10材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
4Jステープル マキタ4Jステープルマキタ(2件のレビュー)
769税込846
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)4材質無地
J-04ステープル タチカワJ-04ステープルタチカワ(1件のレビュー)
709税込780
1箱(5000本)
当日出荷から翌々日出荷
肩幅(mm)4材質鋼線線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
ステンレス ステープル 10mm幅 若井産業ステンレス ステープル 10mm幅若井産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
10Jステープル(ステンレス) マキタ10Jステープル(ステンレス)マキタ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)10材質ステンレス
ハンマータッカー SK11ハンマータッカーSK11
4,198税込4,618
1個
当日出荷
叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
ステープル マキタステープルマキタ
2,198税込2,418
1箱(15000本)
当日出荷から5日以内出荷
材質
タッカ用ステープル マキタタッカ用ステープルマキタ
3,598税込3,958
1箱(2016本×10パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質無地
M-07ステープル タチカワM-07ステープルタチカワ(2件のレビュー)
589税込648
1箱(2000本)
当日出荷から翌々日出荷
用途建築、木工に肩幅(mm)7材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.25×0.86
2ウェイタッカー替針 SUN UP2ウェイタッカー替針SUN UP
569税込626
1箱(2000本組)
当日出荷
木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
足長(mm)約10肩幅(mm)約12
H4型ステープル SK11H4型ステープルSK11(2件のレビュー)
469税込516
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)4適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(800本)
当日出荷から9日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ハンマタッカ マキタハンマタッカマキタ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ステープル幅(mm)12釘装てん数(本)約144ステープル長さ(mm)10全長(mm)281質量(kg)0.5
タッカホッチキス針 TRUSCOタッカホッチキス針TRUSCO
279税込307
1セット(1000本)
当日出荷
足長(mm)10トラスコ品番115-3338質量(g)85肩幅(mm)12.9
J線10mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
タッカー用ステープル タチカワタッカー用ステープルタチカワ
16,980税込18,678
1セット(100個)
翌日出荷
用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなど足長(mm)10肩幅(mm)12トラスコ品番828-1020適合機種GH-11N・GT-B材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)0.08
ステープル タチカワステープルタチカワ
16,980税込18,678
1セット(30個)
当日出荷から翌々日出荷
J線10mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1パック(800本)
当日出荷から翌々日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線4mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1箱(5000本)
翌日出荷から3日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
電動タッカー用T型ネイル EARTH MAN電動タッカー用T型ネイルEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
材質1連接着本数50本
ガンタッカー 替針 広島ガンタッカー 替針広島
2,298税込2,528
1セット(20000本)
5日以内出荷
足長(mm)10幅(mm)12
MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,298税込4,728
1箱(5000本)
翌々日出荷
トラスコ品番851-0992材質ステンレス足長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドタッカー