特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タテ型のため狭いところの作業が可能です。
長いホルダーにより深いところの作業が可能です。
折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。
チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に
トラスコ品番816-6635
セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅
質量(kg)2.2
電源(V)100
消費電力(W)400
定格電流(A)4.2
切断能力(mm)軟鋼板2.0
切断能力(mm)アルミニウム2.5
切り幅(mm)5
最小切断半径(mm)50
切断能力(mm)ステンレス1.2
切断速度(m/分)2.1
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
タテ型のため狭いところの作業が可能です。
空調ダクト工事に適します。
チップ受け付で上向きの作業でも切りくずの飛び散りを抑えられます。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に
トラスコ品番816-6634
セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅
質量(kg)2.2
電源(V)100
消費電力(W)400
定格電流(A)4.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2
切り幅(mm)5
最小切断半径(mm)40
切断能力(mm)ステンレス1.0
切断速度(m/分)2
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。