ステンレス保管庫とは、実験などで使われる薬品や器具などを保管する保管庫のうち、ステンレス製のもののこと。薬品などを保存するという用途から、薬品や錆、腐食に強いステンレス製のものが重宝されます。サイズ展開が豊富なので、保存する内容物や、設置場所に合わせた選択が可能です。ひき違い戸タイプ、片開きタイプ、卓上タイプ、扉の無いオープンタイプなどがあります。上下2段に分かれたタイプは、上段がガラスやアクリル扉になっていて、中身が見られるようになっている場合も多いようです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • 小型ステンレス薬品庫 ケニス

    小型ステンレス薬品庫

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
    付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本
  • 簡易型保管庫 SNX-400 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-400

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。
    トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • ステンレス保管庫 ケニス

    ステンレス保管庫

    ケニス
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。
    高さ(mm)1750材質SUS430付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)
  • 簡易型保管庫 SNX-750 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-750

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
    トラスコ品番816-8925セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)21.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • 簡易型保管庫 SNX-600 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-600

    テラオカ(ANEX)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
    トラスコ品番816-8924セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)17.82018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • ステンレス保管庫 シンコー

    ステンレス保管庫

    シンコー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    上下ステンレス戸式の保管庫で、災害時に扉が破損する恐れがありません。
    付属品中棚上下各1段・シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部2個、下部4個)材質SUS430、上下2分割式

薬品保管庫』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス保管庫