絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • シンコー(25)
  • TRUSCO(23)
  • 東製作所(16)
  • 米澤器械工業(8)
  • テラオカ(ANEX)(7)
  • ダイシン(5)
  • ケニス(3)
  • テラオカ(1)
  • 三島精器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプアズワン
178,000税込195,800
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311タイプ送風タイプ質量(kg)約40安全装置過電流ヒューズ1A扉開閉方式マグネットパッキン式ヒーター-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A外寸法(mm)858×537×1595電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2タイマー-材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)アズワン品番3-5032-12
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプアズワン
137,000税込150,700
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1Aヒーター-外寸法(mm)444×537×1595内寸法(mm)430×503×1311キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段タイプ送風タイプタイマー-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※質量(kg)約27電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)扉開閉方式マグネットパッキン式アズワン品番3-5031-12
ステンレス収納庫(ガラス戸) アズワンステンレス収納庫(ガラス戸)アズワン
238,590税込262,449
1台
6日以内出荷
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
仕様引き戸(ガラス戸)付属品棚板×2枚材質(ガラス引き戸)透明強化ガラス質量(kg)47.5材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900棚板耐荷重(kg)50/枚材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ棚ピッチ(mm)26アズワン品番0-5223-04
ステンレス収納棚 アズワンステンレス収納棚アズワン
177,210税込194,931
1台
6日以内出荷
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
仕様オープン付属品棚板×2枚質量(kg)39材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900棚板耐荷重(kg)50/枚材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ棚ピッチ(mm)26アズワン品番0-5223-02

薬品保管庫』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス保管庫