絞り込み
ブランド
  • サカエ(12)
  • 山金工業(9)
  • TRUSCO(6)
  • 暁製作所(4)
  • テイモー(2)
  • 和平フレイズ(2)
幅(mm)
  • 600(2)
  • 875(4)
  • 900(2)
  • 902(1)
  • 1000(5)
  • 1200(13)
  • 1202(1)
  • 1500(9)
  • 1502(1)
  • 1800(9)
  • 1802(1)
奥行(mm)
  • ~500(21)
  • ~1000(20)
高さ(mm)
  • 900(1)
  • 1200(4)
  • 1207(2)
  • 1313(1)
  • 1314(2)
  • 1500(1)
  • 1507(2)
  • 1614(2)
  • 1800(13)
  • 1913(1)
  • 1914(2)
  • 2100(1)
棚段数
  • 3(5)
  • 4(8)
  • 5(11)
耐荷重(kg/段)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 100(6)
  • 150(2)
  • 200(6)
  • 300(2)
50・60・100・150・200・300
均等耐荷重(kg/台)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(4)
  • 500(2)
50・100・150・200・250・500
材質
  • ステンレスすべて(29)
  • SUS304(13)
  • SUS430(11)
ステンレス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス棚とは物品を保管し管理するためのステンレス製のラックのことです。腐食や錆びなどが発生しにくいステンレス棚は堅牢度が高く、病院やクリーンルームなどの作業現場で重宝されるアイテム。また棚板など取り付ける高さをカスタマイズすることもできるので便利です。中には増結構造を採用したものなど、同じアイテムを連結して拡張することもできます。アイテムによって均等耐荷重が異なるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
年度末限定!!サカエ商品セール。3月31日(火)まで。詳しくはこちら
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス  トラスラック棚のみ テイモーステンレス トラスラック棚のみテイモー
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から7日以内出荷
プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。ステンレスを使用しており、衛生的であらゆる物の保管に最適です。
ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) サカエステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ)サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。前ビームを外して、物を置くことができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1800ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数4段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75均等耐荷重(kg/台)500
ステンレス  トラスラック支柱のみ テイモーステンレス トラスラック支柱のみテイモー
17,980税込19,778
1セット(4本)
6日以内出荷から7日以内出荷
プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。ステンレスを使用しており、衛生的であらゆる物の保管に最適です。
ステンレスエコ軽量棚_SUS430 山金工業ステンレスエコ軽量棚_SUS430山金工業
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
ステンレスSUS430製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。
棚板数(枚)5支柱L40アングルグリーン購入法適合
ステンレスラック サカエステンレスラックサカエ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430 山金工業ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430山金工業
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
ステンレスSUS430製のボルト式軽量ラックです。棚板は50mmピッチで任意位置に取付可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。
棚板数(枚)5支柱L40アングルグリーン購入法適合
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCOSM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型TRUSCO
119,800税込131,780
1セット
21日以内出荷
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ連結型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCOSM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
139,800税込153,780
1セット
21日以内出荷
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ単体型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOSM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
99,980税込109,978
1セット
21日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOSM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
129,800税込142,780
1セット
21日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
ステンレス開放棚 550kg 6段 S3シリーズ 暁製作所ステンレス開放棚 550kg 6段 S3シリーズ暁製作所
90,980税込100,078
1個
9日以内出荷
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
ステンレス開放棚 400kg 6段 S4シリーズ 暁製作所ステンレス開放棚 400kg 6段 S4シリーズ暁製作所
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
ステンレスサカエラック(SUS430/H1200/3段タイプ) サカエステンレスサカエラック(SUS430/H1200/3段タイプ)サカエ
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。前ビームを外して、物を置くことができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1200ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.25MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75均等耐荷重(kg/台)500
ステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1313/3段タイプ) サカエステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1313/3段タイプ)サカエ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1313ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3段キャスター100Φゴム車(スチール金具)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.25MB)均等耐荷重(kg/台)250
ステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1913/4段タイプ) サカエステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1913/4段タイプ)サカエ
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1913ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能奥行(mm)550段数4段キャスター100Φゴム車(スチール金具)ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合取扱説明書(0.25MB)均等耐荷重(kg/台)250
ステンレスニューパールラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無し) サカエステンレスニューパールラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無し)サカエ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!1枚で皿型タイプとフラット型タイプを使い分ける事ができる特殊テーパー加工を採用しています。 ステレス304製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
キャスター100Φナイロンウレタン車、ストッパー付2個(スチール金具)色(本体)シルバー棚板寸法(mm)1200×450RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.71MB)
ステンレスサカエラック サカエステンレスサカエラックサカエ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
ステンレス中量棚300kg/段_SUS304_ボルトレス 山金工業ステンレス中量棚300kg/段_SUS304_ボルトレス山金工業
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
ステンレスSUS304製の中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)商品画像のように、ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+50mm、奥行Dは呼び寸法と同じになります。
グリーン購入法適合
ステンレス中量棚300kg/段_SUS430_ボルトレス 山金工業ステンレス中量棚300kg/段_SUS430_ボルトレス山金工業
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
ステンレスSUS430製の中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)商品画像のように、ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+50mm、奥行Dは呼び寸法と同じになります。
グリーン購入法適合
ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS304_ボルトレス 山金工業ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS304_ボルトレス山金工業
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
ステンレスSUS304製の軽中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+86mm、奥行D+22mmになります。
グリーン購入法適合
ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS430_ボルトレス 山金工業ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS430_ボルトレス山金工業
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
ステンレスSUS430製の軽中量ラックです。ボルトレス構造の為、組立が簡単です。棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。例)ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+86mm、奥行D+22mmになります。
グリーン購入法適合
SM3型SUS棚用棚板 中受付 TRUSCOSM3型SUS棚用棚板 中受付TRUSCO
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
材質本体/ステンレスSUS304
SM3型SUS棚 連結 TRUSCOSM3型SUS棚 連結TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
ステンレスニューパールラック サカエステンレスニューパールラックサカエ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!50mmピッチで段変・増段可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等棚ピッチ(mm)50色(本体)ステンレス有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)1200×450×50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスニューパールラック用棚板 サカエステンレスニューパールラック用棚板サカエ
35,980税込39,578
1枚
翌々日出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等間口(mm)1200奥行(mm)450材質SUS304No.4仕上げ厚さ(mm)50色(本体)ステンレス外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック用棚板 サカエステンレスラック用棚板サカエ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
間口(mm)1695奥行(mm)570付属品棚受2個付適合W1800mm用厚さ(mm)35色(本体)ステンレス外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1695×570×35RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック サカエステンレスラックサカエ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等色(本体)ステンレスアジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
ステンレス軽量棚150kg/段_SUS304 山金工業ステンレス軽量棚150kg/段_SUS304山金工業
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
ステンレスSUS304製のボルト式軽量ラックです。棚板は50mmピッチで任意位置に取付可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+4mm、奥行D+4mmになります。
棚板数(枚)5支柱L40アングルグリーン購入法適合
ステンレスエコ軽量棚_SUS304 山金工業ステンレスエコ軽量棚_SUS304山金工業
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
ステンレスSUS304製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+4mm、奥行D+4mmになります。
棚板数(枚)5支柱L30アングルグリーン購入法適合
SUIグート ステンレストレーM 和平フレイズSUIグート ステンレストレーM和平フレイズ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。調理器具の一時置きに、ざるやボールなどを置くのにも便利です。
材質材料の種類/ステンレス鋼寸法(mm)400×230×15シルバー取付フロアマウント質量(g)510
SUIグート ステンレストレーS 和平フレイズSUIグート ステンレストレーS和平フレイズ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。調理器具の一時置きに、ざるやボールなどを置くのにも便利です。
材質材料の種類/ステンレス鋼寸法(mm)250×230×15シルバー取付テーブルトップ質量(g)310
ステンレス開放棚 SUS430 S4シリーズ 暁製作所ステンレス開放棚 SUS430 S4シリーズ暁製作所
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。 棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
ステンレス開放棚 SUS304 S3シリーズ 暁製作所ステンレス開放棚 SUS304 S3シリーズ暁製作所
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。 棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
オプション/追加棚板_ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430用 山金工業オプション/追加棚板_ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430用山金工業
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
山金工業製「ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430」に追加できる棚板セットです。
材質SUS430-HL仕上均等耐荷重(kg)150/段適合寸法(間口W×奥行D)(mm)875×300
ステンレスサカエラック用オプション棚板セット サカエステンレスサカエラック用オプション棚板セットサカエ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質SUS430付属品ビーム、ラチス付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス棚