絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(32)
  • オオモリ(4)
  • ケニス(3)
  • アズワン(1)
容量(L)
  • 36
  • 4(34)
  • 7(29)
  • 10(83)
  • 15(61)
  • 20(98)
  • 25(70)
  • 35(54)
  • 45(67)
  • 50(19)
  • 60(20)
  • 65(60)
  • 70(12)
  • 80(58)
  • 100(73)
  • 150(43)
  • 200(40)
  • 300(17)
  • 400(16)
  • 500(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
26,880税込29,568
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス取手あり
テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
23,800税込26,180
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
75,980税込83,578
1個
17日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンクコーティング貯蔵容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクコーティング貯蔵容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
17日以内出荷
ボールバルブ付タンク ケニスボールバルブ付タンクケニス
68,980税込75,878
1個(1個)
31日以内出荷
液体の小分けが簡単にできるボールバルブ付タンクです。
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様タイプ 36L材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)寸法(mm)Φ360×H360容量(L)36アズワン品番61-0748-27
取手付タンク(テーパー付) ケニス取手付タンク(テーパー付)ケニス
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個表面処理内外面バフ研磨
ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
把手付タンク ケニス把手付タンクケニス
24,900税込27,390
1個
8日以内出荷
バフ研磨済で表面の凸凹が少なく、洗浄しやすいタンクです。
材質ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
17日以内出荷
表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
89,980税込98,978
1個
17日以内出荷
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
89,980税込98,978
1個
17日以内出荷
溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です。 ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 底がクリップや蓋に干渉せず積み重ねができ、保管、輸送時に省スペースになります。 密閉式なので内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体、取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
89,980税込98,978
1個
17日以内出荷
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
78,980税込86,878
1個
17日以内出荷
軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス密閉容器目盛付(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
83,980税込92,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)緑表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
17日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク片テーパー型汎用容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型汎用容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
269,800税込296,780
1個
23日以内出荷から37日以内出荷
ボールバルブ付タンク アズワンボールバルブ付タンクアズワン
92,980税込102,278
1個
12日以内出荷から43日以内出荷
ボールバルブ付タンク (袴無) オオモリボールバルブ付タンク (袴無)オオモリ
63,980税込70,378
1本
11日以内出荷
ロープライスモデルのバルブ付タンクです。ハカマ無しモデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304
ヘルール付タンク オオモリヘルール付タンクオオモリ
58,980税込64,878
1本
15日以内出荷
排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ボールバルブ付タンク (底センター排出タイプ) オオモリボールバルブ付タンク (底センター排出タイプ)オオモリ
72,980税込80,278
1本
15日以内出荷
底中央から排出するバルブ付タンクです。ほぼ全量排出できます。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)120
ボールバルブ付タンク (液面計付) オオモリボールバルブ付タンク (液面計付)オオモリ
87,980税込96,778
1本
15日以内出荷
内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)100

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります

タンク特集
おすすめ人気ランキング
寸胴鍋/タンク