絞り込み
ブランド
  • ベッセル
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バー型除電電極 :「vessel」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル静電気除去イオンバー (電源外置タイプ)ベッセル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)イオン発生方式交流コロナ放電式除電時間(秒)1以下イオンバランス±50V以内
静電気除去ハイパワーバー ベッセル静電気除去ハイパワーバーベッセル
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。イオン生成方式交流コロナ放電式付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

バー型除電電極