絞り込み
ブランド
  • カスガ(KASUGA)
  • SMC(334)
  • コガネイ(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • DESCO(4)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • ベッセル(2)
  • SCS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様カスガ(KASUGA)
73,980税込81,378
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱丸型補強タイプ関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様カスガ(KASUGA)
17,980税込19,778
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱仕様関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプカスガ(KASUGA)
309,800税込340,780
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様チャンネル補強タイプ関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様カスガ(KASUGA)
47,980税込52,778
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様丸型補強タイプ関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB 標準仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB 標準仕様カスガ(KASUGA)
10,980税込12,078
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様標準関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源100V

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

バー型除電電極