バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
放電方式パルスAC方式使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約7000使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
放電針パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)3日以内出荷
放電部保護カバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。
材質ポリカーボネート質量(g)20適応ER-X016/X032/X048/X064用
耐熱・耐寒バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)欠品中
放電方式パルスAC方式付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
スポットタイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
放電方式パルスAC方式(放電周波数50Hz/20Hzが使用可能)付属品ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)材質本体ケース:SUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PFAおよびタングステン質量(g)約370周波数(Hz)50/20ケーブル長(m)1.2使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~40(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH除電時間(秒)0.3以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア60L/min(0.3MPa)の条件での代表例)ケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間除電有効長(mm)約50mm使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3