絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 38
  • 12(1)
  • 18(2)
  • 19(7)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 38.1(3)
  • 42.7(6)
  • 48.6(1)
  • 50(1)
  • 57(1)
  • 60.5(19)
機長(mm)
  • 666~1996(1)
  • 999~2994(1)
  • 1000(13)
  • 1332~3992(1)
  • 1500(12)
  • 2000(12)
  • 3000(3)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(26)
ブランド
  • 三鈴工機(17)
  • セントラルコンベヤー(5)
  • オークラ輸送機(1)
  • TRUSCO(1)
  • マキテック(1)
  • メイキコウ(1)
  • SST(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
18(2)
19(7)
25.4(1)
38
38.1(3)
42.7(6)
48.6(1)
50(1)
57(1)
60.5(19)
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
  • ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型) セントラルコンベヤー

    ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)

    セントラルコンベヤー
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    10日以内出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
  • ステンレスローラーコンベヤ SU38型 SST

    ステンレスローラーコンベヤ SU38型

    SST
    ¥42,088~税込¥46,297~
    1台
    8日以内出荷
    磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。
    肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型

    三鈴工機
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    21日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1フレーム60×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
  • ステンレスローラーコンベヤ MU38型 三鈴工機

    ステンレスローラーコンベヤ MU38型

    三鈴工機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)40
  • 軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製 TRUSCO

    軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    7日以内出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。オールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
    付属品補助カラー、ピントラスコ品番461-2574材質ステンレス(SUS304)シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)298肉厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38シャフト寸法(mm)幅:340ローラー耐荷重(kg/本)70
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型

    オークラ輸送機
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
    許容荷重(kg)25(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)39~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38(SUS430J1L相当)
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)トラスコ品番858-3610材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートピッチ(mm)100シャフトΦ12パイプローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)1.0フレーム60X30X2t材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1270ローラーΦ38.0X1.0t
  • ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1264
  • ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤ MRU

    セントラルコンベヤー
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812

    セントラルコンベヤー
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812型

    セントラルコンベヤー
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
  • ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台ほか
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)38
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    ケース搬送用
    ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12ローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8779材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.7タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8761材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)16.3タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8752材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)10.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8744材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8736材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8728材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)8.9タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8655材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8647材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8621材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)14.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)90
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8612材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)11.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)90
  • ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    ピッチ(mm)75機長(mm)1000肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製