ケーススポットライト 600TYPEENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
薄型ミニダウンライト 300TYPEENDO(遠藤照明)当日出荷
Display Lightシリーズ高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライトディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ケーススポットライト 500TYPEENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
スポットライトENDO(遠藤照明)3日以内出荷から62日以内出荷
モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
アウトドアスポットライト D90 ルーバ付ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.9取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)403調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
スポットライト 1200TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ1200タイプ消費電力(W)10.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
スポットライト 900TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
スポットライト D90ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
LEDZ DUALシリーズ魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.6タイプD90タイプ消費電力(W)13.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可反射板交換可(別売)
スポットライト 900TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
ARCHIシリーズ多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
タイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
調光調色スポットライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ選べる配光と明るさレンジ最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100LED交換不可
Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Miniシリーズ小型のディスプレイやサイン照射に最適スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ商品の価値を高める透明感のある美しい発色
仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ500タイプ消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)33ビーム角度(°)33回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59調光の可否不可配光タイプ広角配光器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)90光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100枠白艶消器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45器具・セットセット品光源寿命(LED)40000時間色(本体)ホワイト回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否○器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)調色の可否×
アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付ENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプ消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
アウトドアライト ポールスポットライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
アウトドアスポットライト D60 ルーバ付ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD60タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)8.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.5取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)301調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
アウトドアライト ポールスポットライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
軒下用シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
HOSPITAL Lightシリーズ医療空間・生活空間である病室に最適視覚的快適性と生活パターンにあわせたフレキシビリティーをあわせもつ病室のあかり
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85色(コーン)黒艶消タイプ1200タイプ消費電力(W)10.6/11.4/10.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2/32.8/34.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)374枠白艶消器具相当12Vミニハロゲン球50W電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
ARCHIシリーズフレネルレンズ制御による美しい配光首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン C100/C150ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
CORE75シリーズ光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
ARCHIシリーズ全方囲40°に首振可能ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色電球色LED寿命(時間)40000器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアスポットライト 1200TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズパワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1タイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ全方囲40°に首振可能ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6、10.6/11.4/10.8/10.6、15.4/16.5/15.5/15.0定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000配光角度(°)24ビーム角度(°)25グリーン購入法適合演色指数(Ra)85配光タイプ中角配光器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
薄型ミニダウンライト 300TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Display Lightシリーズ高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライトディスプレイ棚やニッチへの演出に最適専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合120mmの高さが必要です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)4.4色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60最大接続台数1台ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59定格光束(Lm)291枠アルミダイキャスト(白艶消)取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)RX-163NA
ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
CORE75シリーズ点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC100/C150タイプ消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
CORE75シリーズ眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
CORE75シリーズ独自設計レンズによる高品質な光独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
CORE75シリーズ独自設計レンズによる高品質な光独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
色黒タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
CORE75シリーズ独自設計レンズによる高品質な光独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアスポットライト D60 拡散パネル付ENDO(遠藤照明)62日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD60タイプ消費電力(W)8.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります