絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • Panasonic(パナソニック)(2,725)
  • 東芝ライテック(83)
  • ODELIC(オーデリック)(82)
  • 三菱電機(81)
  • DAIKO(大光電機)(80)
  • コイズミ(小泉成器)(51)
  • 山田照明(9)
  • オーム電機(6)
  • MAXRAY(マックスレイ)(4)
  • ユニティ(4)
  • ドウシシャ(3)
  • 未来工業(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • JAPPY(2)
  • TAIKO DENKI(2)
  • 東京メタル(2)
  • 岩崎電気(1)
  • エスコ(1)
光色
  • その他(23)
  • 昼白色(11)
  • 温白色(16)
  • 白色(3)
  • 電球色(27)
電圧(V)
  • 100(25)
  • 100~242(30)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(12)
  • 10~20未満(16)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(8)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(38)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「150φ」の検索結果

関連キーワード
  • 非常灯 150φ
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースダウン/700タイプ/Φ150 ENDO(遠藤照明)ベースダウン/700タイプ/Φ150ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
埋込穴(Φmm)Φ150付属品電源電源内蔵、軒下兼用形配光角度(°)60グリーン購入法適合適合モジュール700TYPE演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
スプレッドレンズ/Φ150用 ENDO(遠藤照明)スプレッドレンズ/Φ150用ENDO(遠藤照明)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様スプレッドレンズΦ150用
ディフュージョンレンズ/Φ150用 ENDO(遠藤照明)ディフュージョンレンズ/Φ150用ENDO(遠藤照明)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様ディフュージョンレンズΦ150用
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ150用/Φ100適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ150用/Φ100適合ENDO(遠藤照明)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
開口寸法(mm)100埋込穴(Φmm)150
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ150用/Φ125適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ150用/Φ125適合ENDO(遠藤照明)
2,598税込2,858
1個
欠品中
開口寸法(mm)125埋込穴(Φmm)150
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)200
リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ150適合ENDO(遠藤照明)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)175
ベースダウン/700タイプ/Φ150 ENDO(遠藤照明)ベースダウン/700タイプ/Φ150ENDO(遠藤照明)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
ベースダウン/700タイプ/Φ150 ENDO(遠藤照明)ベースダウン/700タイプ/Φ150ENDO(遠藤照明)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
ベースダウン/黒/700タイプ/Φ150 ENDO(遠藤照明)ベースダウン/黒/700タイプ/Φ150ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ150付属品電源電源内蔵、軒下兼用形配光角度(°)60グリーン購入法適合適合モジュール700TYPE演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ150 3000K ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ150 3000KENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。リプレイに最適な幅広枠既存器具の幅枠が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 95材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(3000/4000タイプ)26.1/35.3首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否非調光器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造防湿防雨形LEDランプ別売
調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ
施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライトENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
FLAT BASEシリーズ均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
MidPowerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトカットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ2000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプビーム角(度)74アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可
浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形質量(kg)0.6タイプ2000タイプ消費電力(W)16.2電源内蔵タイプ構造防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)
一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPEENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
MidPowerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトカットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ2000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)16.2電源内蔵タイプビーム角(度)74アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合施工内容断熱施工不可演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可
浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPEENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ1000タイプ消費電力(W)8.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形) ENDO(遠藤照明)軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様SB形:ブローイング工法可取付埋込タイプモジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間配光角度(°)60LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ミッドベースDL SB 白コーン 700/3500K ENDO(遠藤照明)ミッドベースDL SB 白コーン 700/3500KENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様軒下兼用形付属品電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)60グリーン購入法適合適合モジュール700TYPE演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可
ベースダウンライト 浅型白コーン ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーンENDO(遠藤照明)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
仕様【断熱施工】不可材質枠・コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)0.5深さ(mm)埋込:76色(本体)ナチュラルホワイト入数(個)1光色埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)8517LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド全長(mm)500~1700質量(kg)0.7消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDランプ別売
和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド質量(kg)0.7消費電力(W)4.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード透明泡入ガラス質量(kg)1.2消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×281×195仕上古味仕上ゴールドLEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
モジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可
調光調色 一般型ベースダウンライト 1600TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1600TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ1600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.2色温度(K)2700~6500相当ビーム角(度)74エネルギー消費効率(Lm/W)97.8アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1291調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可
調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPEENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形タイプ700タイプ消費電力(W)5.4定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6タイプ1600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.2構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)
グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明)グレアレス ウォールウォッシャーダウンライトENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:透明消硬質ガラス電圧(V)(対応)100~242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプウォールウォッシュ配光LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)40°
浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPEENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
MidPowerシリーズ高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル(グレア)15°
軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライトENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプウォ-ルウォッシュ配光LED交換不可電源ユニット別売(別置形)材質(ガラス)透明消硬質ガラス
浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2700TYPE ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2700TYPEENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形種別LEDモジュール付材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.7タイプ2700タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)21電源内蔵タイプ構造防雨形ビーム角(度)90アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)60調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42W×2/水銀ランプ100WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)
照明器具