間接照明ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)306質量(kg)0.4色アルミ(アルマイト仕上)電源(V)100-242消費電力(W)6.2LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85LED交換不可従来光源FL15W器具相当
間接照明ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)306質量(kg)0.7色アルミ(アルマイト仕上)電源(V)100-242消費電力(W)11.3LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85LED交換不可従来光源FL15W器具相当
間接照明ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)306幅(mm)36質量(kg)0.7色アルミ(アルマイト仕上)高さ(mm)44電源(V)100-242消費電力(W)11.3器具・セットセット品色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)523LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85調光の可否否LED交換不可従来光源FL15W器具相当
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります