LEDベースライト直管40形昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)23電圧(V)AC100長さ(mm)1136幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)84色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3入力電流(A)0.42LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管40形電球色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
電圧(V)AC100長さ(mm)1136幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)84色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.9入力電流(A)0.42LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります