絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(8,599)
  • ODELIC(オーデリック)(2,161)
  • 三菱電機(1,671)
  • 東芝ライテック(1,445)
  • コイズミ(小泉成器)(1,414)
  • ENDO(遠藤照明)(1,400)
  • DAIKO(大光電機)(955)
  • 岩崎電気(455)
  • DNライティング(292)
  • 山田照明(190)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(189)
  • オーム電機(134)
  • TOKISTAR(131)
  • HotaluX(ホタルクス)(111)
  • ハーフェレ(111)
  • エスコ(105)
  • 日立(102)
  • アイリスオーヤマ(99)
光色
  • 昼白色(4)
  • 電球色(7)
電圧(V)
  • 100(18)
  • 100~240(1)
  • 100~265(5)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
口金E26仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)45コード長さ(mm)800(有効長)セード寸法(mm)Φ300適合電球60Wまで使用可スイッチ種類壁スイッチ
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
9,598税込10,558
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100消費電力(W)60セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230質量(kg)3使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)口金E26コード長さ(m)1.8高さ(mm)1475
ペンダント  アルミホーローセード 東京メタルペンダント アルミホーローセード東京メタル
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
口金E26仕様引掛シーリング式、ねじりコード材質アルミ/ホーロー仕上げスイッチ壁スイッチ式適合電球60Wまで使用可フレンジ寸法(mm)Φ120×H100スイッチ種類壁スイッチ
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
口金E26材質質量(kg)4.6高さ(mm)1640コード長さ(m)1.8セード寸法(mm)Φ100フレンジ寸法(mm)Φ250
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
鉄フレームがモダンなダクトライトです。電球は付属しておりませんので、口金E26、110V60Wまでの電球をご用意ください。
寸法(mm)セード:幅125×高さ120、全長250質量(g)312定格電圧(V)AC100口金E26首振角度(°)縦方向80、左右90電球110V60Wまで(別売り)
12-18畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
LEDベースライト 東京メタルLEDベースライト東京メタル
5,298税込5,828
1台
11日以内出荷
LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
付属品電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器材質アルミ、プラスチック寸法(mm)長さ570×高さ35×奥行22質量(g)128消費電力(W)78全光束(Lm)1040入力電圧(V)AC100-240定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼光色(5000K)演色指数(Ra)80
北欧風 ペンダントライト 東京メタル北欧風 ペンダントライト東京メタル
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できる北欧風のおしゃれなペンダントライトです。壁スイッチ式、調光器との併用はできません。
付属品EFD15ED 60WE26蛍光灯材質ポリプロピレン寸法(mm)全径430×全長1480(コード長1m、コード調節可能)質量(kg)0.9取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式口金E26フレンジ寸法(mm)Φ120
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
質量(kg)0.12口金E26材質直径(Φmm)38高さ(mm)50
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
口金E26材質アルミ、木、鉄長さ(mm)800高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFFセード寸法(mm)Φ130×H170灯数4フレンジ寸法(mm)Φ154×H100調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
口金E26材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.4高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:4-2-OFFセード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
セードは360度動きます。
口金E26材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260
シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタルシーリングファン リモコン式DCモーター東京メタル
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
その他傾斜天井15°まで適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。
適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF寸法(mm)【天井から羽根まで】155本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル)高さ(mm)360径(Φmm)【回転】1080スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆)定格電圧(V)100モーターACセード寸法(mm)109×Φ122フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色で照射角度は24°です。調光はできません。
寸法(mm)長さ130×外径48×高さ176質量(g)310消費電力(W)9.4定格電圧(V)AC100全光束(Lm)580首振角度(°)縦方向90、左右350寿命20000時間光色昼白色5000K演色指数(Ra)85照射角度(°)24
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
9,098税込10,008
1台
6日以内出荷
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色でフォーカス調整が15~55°で可能です。調光はできません。
寸法(mm)長さ145×外径55×高さ202質量(g)450消費電力(W)9.4角度(°)フォーカス:15-55全光束(Lm)580使用電圧(V)AC100首振角度(°)縦方向160、左右90寿命20000時間光色昼白色5000K演色指数(Ra)85
6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
10~12畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル10~12畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65羽根:黒・茶口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
コード付き耳付きソケット 東京メタルコード付き耳付きソケット東京メタル
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
5,298税込5,828
1台
6日以内出荷
ダクトレールで使用するダクトライト。電球RF100V100WE26付き。
その他電球付き(RF100V100WE26)材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×高さ260質量(kg)0.32消費電力(W)100使用電圧(V)AC100色(本体)ブラック
ペンダント用セード 東京メタルペンダント用セード東京メタル
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
濃茶の木製セードです。本商品はセードのみの販売です。
材質寸法(mm)セード径350×高さ195質量(kg)0.9ホルダー径(mm)セードホルダー:Φ13
ペンダントライト たまごペンダント 東京メタルペンダントライト たまごペンダント東京メタル
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)質量(kg)0.7取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
ガラスペンダントライト 東京メタルガラスペンダントライト東京メタル
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品60W E26クリア電球材質ガラス寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500)質量(kg)1.4クリア泡取付引き掛けシーリングスイッチ壁スイッチ式
アジアンペンダントライト 東京メタルアジアンペンダントライト東京メタル
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
籐を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単、お部屋の印象をがらりと変えます。
付属品60W E26電球 1灯材質寸法(mm)セード径350×高さ290質量(kg)0.8取付引き掛けシーリング式消費電力(W)60有効長(mm)コード:800使用電圧(V)AC100
ボール型カピスペンダントライト 東京メタルボール型カピスペンダントライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝寸法(mm)Φ200×215質量(kg)0.5取付引き掛けシーリング備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ口金E26コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
ペンダントライト 東京メタルペンダントライト東京メタル
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式のアルミペンダント。壁スイッチ使用タイプ。LED電球(40WE26)が付属。
材質アルミ寸法(mm)セード径95×長さ235質量(kg)0.5シルバースイッチ壁スイッチコード長さ(mm)700
シャンデリア 東京メタルシャンデリア東京メタル
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラス、水晶K5寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)質量(kg)4.6取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式使用電圧(V)AC100
シャンデリア 東京メタルシャンデリア東京メタル
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。電球は付属しておりませんので、シャンデリア灯を5灯ご用意ください。
材質鉄、ガラス、水晶K5寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)質量(kg)4.6ゴールド取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式口金E17使用電圧(V)AC100使用電球シャンデリア灯40W E17×5灯
LEDシーリングライト 東京メタルLEDシーリングライト東京メタル
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
その他メモリボタン、常夜灯材質樹脂・鉄寸法(mm)全体Φ400×90質量(kg)0.9定格AC100V定格寿命(時間)40000光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80調光範囲リモコン10段階タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
5灯シャンデリア 東京メタル5灯シャンデリア東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラスビーズ寸法(mm)全径Φ420×全長650質量(kg)2.5取付引き掛けシーリング式備考調光器との併用はできませんスイッチ壁スイッチ式口金E17
アバカペンダント 東京メタルアバカペンダント東京メタル
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻)取付引き掛けシーリング備考調光器との併用不可スイッチプルスイッチ口径E26
カピスペンダント(電球別売り) 東京メタルカピスペンダント(電球別売り)東京メタル
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
材質カピス貝寸法(mm)全径Φ400×200全長(mm)1000質量(kg)1.2取付引き掛けシーリングスイッチプルスイッチコード長さ(mm)800(コード調節可能)口径E26使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
カピスペンダント CPシリーズ 東京メタルカピスペンダント CPシリーズ東京メタル
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
アバカペンダント 東京メタルアバカペンダント東京メタル
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
コード長調整可能
シャンデリア YOシリーズ 東京メタルシャンデリア YOシリーズ東京メタル
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
ペンダントライト ガラスペンダント 東京メタルペンダントライト ガラスペンダント東京メタル
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ペンダントライト ガラスペンダント 壁スイッチ式 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒アズワン品番68-0589-23
ペンダントライト 3灯ペンダント 東京メタルペンダントライト 3灯ペンダント東京メタル
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ペンダントライト 3灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラスアズワン品番68-0589-21
ペンダントライト 1灯ペンダント 東京メタルペンダントライト 1灯ペンダント東京メタル
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ペンダントライト 1灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)
仕様●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラスアズワン品番68-0589-22
ペンダント Φ400mm 東京メタルペンダント Φ400mm東京メタル
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント 壁スイッチ式 LED60W相当E26クリア電球付 調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0589-29
照明器具