LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10適合規格ROHS全光束(Lm)約14000発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン効率120W作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10入力電圧AC 100V電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
GOODGOODS製 ルミナスリンク 専用電源コード チューブライト テープライトGOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・防水キャップ付き
・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード
・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。
・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M
・連結時の利用可能(30mまで)
用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コードセット内容電源コード本体材質PVC寸法(mm)7×15質量(g)184長さ(m)1.5出力DC90V 3A(最大6Aまで)入力AC 100V 50/60Hz作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯グリーンマーク認定
投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WKセット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書材質鋳鉄長さ(mm)約870質量(kg)約2.3色黒パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
LEDアームライト 看板灯 15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷から4日以内出荷
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金質量(kg)2.75電圧(V)AC90~265消費電力(W)15コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)アーム長さ(mm)約300(ライト除く)色温度(K)3000/5000光源色電球色/昼白色明るさ(Lm)1800防水性IP66演色指数(Ra)80照射角度(°)約120
LEDアームライト 看板灯 25W 2500LM 1台で発光2色 電球/色昼白色GOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.68電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)消費電力(W)約25コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)アーム長さ(mm)約530(ライト除く)色温度(K)3000/5000光源色電球色/昼白色明るさ(Lm)約2500ライト角度調整(°)約234RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80照射角度(°)約120
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトODELIC(オーデリック)税込¥21,978~¥19,980~