絞り込み
ブランド
  • ダイソン
  • Panasonic(パナソニック)(10,032)
  • ODELIC(オーデリック)(2,045)
  • 三菱電機(1,664)
  • ENDO(遠藤照明)(1,375)
  • 東芝ライテック(1,351)
  • コイズミ(小泉成器)(1,331)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 岩崎電気(449)
  • DNライティング(291)
  • 山田照明(190)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(188)
  • オーム電機(143)
  • ハーフェレ(112)
  • HotaluX(ホタルクス)(109)
  • 日立(100)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • エスコ(89)
  • 東京メタル(87)
  • TOKISTAR(86)
光色
  • 昼光色(2)
  • 電球色(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上スタンドライト ダイソン卓上スタンドライトダイソン
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)523×414.4×200.2本体質量(kg)3.5ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色
フロアスタンドライト ダイソンフロアスタンドライトダイソン
93,980税込103,378
1台
13日以内出荷
付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1251×465×302本体質量(kg)6.1ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色
照明器具