絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(1)
ブランド
  • ユアサ(ユアサプライムス)
  • Panasonic(パナソニック)(16,271)
  • 三菱電機(8,831)
  • ODELIC(オーデリック)(1,814)
  • コイズミ照明(1,330)
  • 東芝ライテック(1,295)
  • ENDO(遠藤照明)(953)
  • DAIKO(大光電機)(950)
  • 岩崎電気(840)
  • DNライティング(271)
  • JEFCOM(ジェフコム)(239)
  • 山田照明(190)
  • オーム電機(159)
  • HotaluX(ホタルクス)(115)
  • ハーフェレ(112)
  • 日立(100)
  • 東京メタル(92)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • TOKISTAR(89)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス)

    #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
    用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス)

    #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】

    ユアサ(ユアサプライムス)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
    用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります)消費電力(W)2.4材質PC全光束(Lm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×20センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m入力電源Li-polymer battery 3.7V 1100mAhタイマー約15/130/380秒演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120YS【AC電源】【非接触スイッチ】 ユアサ(ユアサプライムス)

    #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120YS【AC電源】【非接触スイッチ】

    ユアサ(ユアサプライムス)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
    用途スイッチの前を「てのひら」を行き来することでスイッチの入切を操作できます。 キッチンや、ガレージなどで手が汚れているときなどに便利です。消費電力(W)2.6材質PC全光束(Lm)297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×10センサー赤外線近接センサー色温度(K)3000センサー効範囲約5cm入力電源12V 0.5A光軸調整範囲無段階(10%~100%)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
照明器具