絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • オーム電機(4)
  • 東芝ライテック(119)
  • Panasonic(パナソニック)(590)
  • ELPA(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • ODELIC(オーデリック)(619)
  • コイズミ(小泉成器)(260)
  • DAIKO(大光電機)(230)
  • 三菱電機(183)
  • ENDO(遠藤照明)(59)
  • 山田照明(42)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • 東京メタル(25)
  • 岩崎電気(23)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(18)
  • ドウシシャ(9)
  • JAPPY(9)
  • エスコ(8)
電圧(V)
  • 100~240(1)
  • 100~242(5)
消費電力(W)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(1)
50~60未満・60~70未満
光色
  • 昼光色(1)
  • 電球色(1)
昼光色・電球色
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「LED 60W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマLEDシーリングライト SeriesM 調色アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途LEDシーリングライト SeriesM 調色質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145モード設定(おやすみモード)10分・30分定格平均寿命(時間)40000定格電圧 AC V100光色電球色~昼光色相当調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階演色指数(Ra)95
高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 E39口金タイプアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110
直付型LEDベース照明 スクエア 直付型 アイリスオーヤマ直付型LEDベース照明 スクエア 直付型アイリスオーヤマ
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)85調光の可否
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプアイリスオーヤマ
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
照明器具