絞り込み
ブランド
  • 富士メディシィエ
  • Panasonic(パナソニック)(9,162)
  • ODELIC(オーデリック)(2,045)
  • 三菱電機(1,460)
  • コイズミ(小泉成器)(1,406)
  • ENDO(遠藤照明)(1,380)
  • 東芝ライテック(1,353)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 岩崎電気(449)
  • DNライティング(292)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(190)
  • 山田照明(190)
  • オーム電機(141)
  • ハーフェレ(111)
  • HotaluX(ホタルクス)(110)
  • エスコ(104)
  • 日立(100)
  • アイリスオーヤマ(97)
  • 東京メタル(87)
  • TOKISTAR(87)
光色
  • その他(1)
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(1)
  • 電球色(2)
電圧(V)
  • 24(34)
  • 100(13)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)富士メディシィエ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700光束(Lm)430~504RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【100℃耐熱】ダウンライト 富士メディシィエ【100℃耐熱】ダウンライト富士メディシィエ
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
100℃耐熱の設計で、サウナの高温環境下でも安心してご使用いただけるダウンライトです。直接照明として使用頂けます。スポットでロウリュウ等を照らせご好評を頂いております。
消費電力(W)6.3ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度2700色温度(K)2700光束(Lm)442~506光色電球色、昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB) (0.72MB)グリーン購入法適合調色の可否
【100℃耐熱】ダウンライト 斜め配光 富士メディシィエ【100℃耐熱】ダウンライト 斜め配光富士メディシィエ
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
100℃耐熱で、サウナ内や高温環境での照明に最適です。他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。LED間接照明としてご好評いただいています。
ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB) (1.1MB)グリーン購入法適合
【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K)富士メディシィエ
31,980税込35,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂消費電力(W)10.5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度(K)3000使用環境屋内・屋外・水中・温泉動作温度(℃)-40~45光束(Lm)716RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【調光器】PWM調光器 LED 富士メディシィエ【調光器】PWM調光器 LED富士メディシィエ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。
入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K)富士メディシィエ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【高耐荷重】  地中照明 3W 富士メディシィエ【高耐荷重】 地中照明 3W富士メディシィエ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
【ミニバンも安心!高耐久・防水地中埋込照明】家庭用の駐車場や通路のライトアップに最適です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。
ケーブル長(m)0.5定格消費電力(W)DC24V:4.5、AC100V:4.3入力電圧(V)DC24、AC100色温度(K)2000、3000、6500光束(Lm)267~305光色電球色、昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.47MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.33MB)調光の可否不可
RGBコントローラー 富士メディシィエRGBコントローラー富士メディシィエ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
タッチパネル操作のリモコン付きで、感覚的な色指定が可能です。
入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.29MB)グリーン購入法適合通信距離(m)30
【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED 富士メディシィエ【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED富士メディシィエ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。
材質灯具:ステンレス(SUS316L)寸法(mm)幅30 奥行30 高さ83消費電力(W)7.7ケーブル長(m)付属:5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h電流(mA)入力:320動作温度(℃)-20~-45光束(Lm)674RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K富士メディシィエ
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K富士メディシィエ
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
93,980税込103,378
1本
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K富士メディシィエ
93,980税込103,378
1本
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】2m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】2m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
72,980税込80,278
1本
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】2m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ【水中・温泉用】2m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K富士メディシィエ
72,980税込80,278
1本
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K富士メディシィエ
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】 富士メディシィエ【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】富士メディシィエ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13寸法Φ91 H361.6角度(°)175定格消費電力(W)5全光束(Lm)216入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)3000寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.75MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.42MB)
【高耐荷重】LEDバーライト地中照明 15W 富士メディシィエ【高耐荷重】LEDバーライト地中照明 15W富士メディシィエ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
2tまでの耐荷重!駐車場や人の往来のある場所に最適です。直線美による演出いたします。誘導灯。防犯灯。
寸法W549×D68×H80角度(°)120入力電圧(V)AC100保護等級IP67色温度(K)3000定格消費電力12.5寿命40000hケーブルゴムシーケーブル 器具外0.5m/AC100V:1.0mm2×3芯動作温度(℃)-20~40光束(Lm)274~300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.31MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.07MB)
【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】 富士メディシィエ【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】富士メディシィエ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.72寸法L155*W76*H97.7角度(°)120定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)83入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)2700寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.2MB)
【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】 富士メディシィエ【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】富士メディシィエ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.5寸法Φ120 H70角度(°)120定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)48入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)3000寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.19MB)
【+45度まで利用可】水中テープライト(クリア・青) 富士メディシィエ【+45度まで利用可】水中テープライト(クリア・青)富士メディシィエ
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。クリアな光で、温泉施設や壁面などをくっきりと照らします。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB) (0.45MB)グリーン購入法適合
【+45度まで利用可】水中テープライト(拡散・青) 富士メディシィエ【+45度まで利用可】水中テープライト(拡散・青)富士メディシィエ
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。やわらかい光の拡散タイプで水景や駐車場など屋外の様々なシーンで高級感を演出します。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB) (0.45MB)グリーン購入法適合
【防湿防雨】埋込型ウォールライト 屋外用 富士メディシィエ【防湿防雨】埋込型ウォールライト 屋外用富士メディシィエ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
【防湿防雨】幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB) (0.69MB)グリーン購入法適合
【防湿防雨】ウォールスポットライト 屋外用 富士メディシィエ【防湿防雨】ウォールスポットライト 屋外用富士メディシィエ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
【防湿防雨】スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB) (0.68MB)グリーン購入法適合
【防湿防雨】埋込型ウォールライト 屋外用 富士メディシィエ【防湿防雨】埋込型ウォールライト 屋外用富士メディシィエ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
【防湿防雨】くっきりとした下向きの光で、周囲を明るく照らす埋込型ウォールライトです。人感センサーと組み合わせて、玄関の防犯灯としてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB) (0.48MB)グリーン購入法適合
【100℃耐熱】テープライト(クリア・青) 富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(クリア・青)富士メディシィエ
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.16MB) (0.45MB)グリーン購入法適合
【100℃耐熱】テープライト(クリア・青) 富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(クリア・青)富士メディシィエ
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.16MB) (0.45MB)グリーン購入法適合
【100℃耐熱】テープライト(拡散・青) 富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(拡散・青)富士メディシィエ
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。ベンチ下や壁面の間接照明として、サウナ室内を幻想的な空間にすることが可能です。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.16MB) (0.45MB)グリーン購入法適合
【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・RGB) 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・RGB)富士メディシィエ
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RGBRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)富士メディシィエ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB)富士メディシィエ
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RGBRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K) 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K)富士メディシィエ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【高性能】 水中テープライト (クリア・3000K) 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (クリア・3000K)富士メディシィエ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【高耐食】 水中照明 36W 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 36W富士メディシィエ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
【ナイトシーンを劇的に演出!】リゾートホテルのプールに最適です。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用できます。屋外プールやリゾート施設でエレガントで高品質な空間作りにご利用いただけます。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6500KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.47MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
【高耐食】 水中照明 6W 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 6W富士メディシィエ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
【プライベート空間を演出!】浴槽や壁面をしっかりと照らします。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。高級ホテル・温泉施設などに幅広くご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6500KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
【高耐食】 水中照明 8W 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 8W富士メディシィエ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
【実用性抜群!】プライベートプールや温浴施設の使用にぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して利用可能です。高級ホテル・温泉施設などに幅広くご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
【高耐食】 水中照明 12W 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 12W富士メディシィエ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
【高級感を演出!】プライベートヴィラやリゾートホテルのプールにぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。空間を美しく演出しつつ、高級感を引き立てます。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.47MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
照明器具