絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • Panasonic(パナソニック)(9,769)
  • ODELIC(オーデリック)(2,045)
  • 三菱電機(1,664)
  • ENDO(遠藤照明)(1,375)
  • 東芝ライテック(1,352)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 岩崎電気(450)
  • DNライティング(291)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(190)
  • 山田照明(190)
  • オーム電機(143)
  • ハーフェレ(112)
  • HotaluX(ホタルクス)(110)
  • エスコ(101)
  • 日立(100)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • 東京メタル(90)
  • TOKISTAR(86)
光色
  • その他(19)
  • 昼光色(33)
  • 昼白色(82)
  • 温白色(81)
  • 白色(77)
  • 電球色(506)
電圧(V)
  • 24(6)
  • 100(12)
  • 100~242(20)
  • 100~254(4)
  • 200(1)
  • 242(1)
消費電力(W)
  • 5未満(231)
  • 5~10未満(352)
  • 10~20未満(183)
  • 20~30未満(134)
  • 30~40未満(133)
  • 40~50未満(90)
  • 50~60未満(15)
  • 60~70未満(18)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
薄型ブラケットライト コイズミ(小泉成器)薄型ブラケットライトコイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
リモコン送信器 コイズミ(小泉成器)リモコン送信器コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
流し元灯 コイズミ(小泉成器)流し元灯コイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1台
欠品中
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
エンドキャップ コイズミ(小泉成器)エンドキャップコイズミ(小泉成器)
229税込252
1台
当日出荷から7日以内出荷
リモコン送信器 コイズミ(小泉成器)リモコン送信器コイズミ(小泉成器)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体メモリーライトコントローラ
LEDダウンライト コイズミ(小泉成器)LEDダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
169税込186
1台
当日出荷
高さ(mm)62幅(mm)22質量(kg)0.1仕様適合質量:3kgまで
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
入力端子コネクタ コイズミ(小泉成器)入力端子コネクタコイズミ(小泉成器)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小型シーリングライト(人感センサ付き) コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト(人感センサ付き)コイズミ(小泉成器)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
勝手口灯 防雨型 コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型コイズミ(小泉成器)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から11日以内出荷
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
欠品中
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
消費電力(W)6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ(小泉成器)【ちょうちん型】和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)コイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED
トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付 コイズミ(小泉成器)トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
消費電力(W)7.6仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
距離照射近接限度10cm
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80
和風シーリングライト コイズミ(小泉成器)和風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~6畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2905LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
359税込395
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
防雨型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケットコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
色温度2700K演色指数(Ra)93
防雨防湿型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケットコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
防雨型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケットコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
欠品中
【全拡散タイプ】ガーデンライト コイズミ(小泉成器)【全拡散タイプ】ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装回転角度(°)360首振角度(°)90演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10長さ(mm)128幅(mm)Φ65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
...
照明器具