3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプベース ランプLED 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ダウンライト
仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)135 取付高(mm)100 埋め込み深さ(mm)92 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。 断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。 傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)15.5 埋込穴(Φmm)150 材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 質量(kg)0.8 電球LED 光源寿命40000時間 明るさFHT32W相当
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング