コネクタDNライティング翌々日出荷
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
LED器具部品渡りコードDNライティング翌々日出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
渡りコードDNライティング翌々日出荷から20日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
電源コードDNライティング翌々日出荷から20日以内出荷
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード
什器間で電源を送るときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
電源接続用コネクタケーブルDNライティング翌々日出荷から20日以内出荷
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
電源コードDNライティング翌々日出荷から20日以内出荷
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード
2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
直流電源装置DNライティング当日出荷から3日以内出荷
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%~100%
LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで
容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
LED電源コードDNライティング翌々日出荷から20日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
LED器具部品電源コードDNライティング翌々日出荷から20日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
電源コードDNライティング翌々日出荷から20日以内出荷
接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード
2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
取付クリップDNライティング翌々日出荷から20日以内出荷
フレキシブルLEDモジュール用
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
直流電源装置DNライティング当日出荷から20日以内出荷
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%~100%
LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
ダウンライト(100V仕様)DNライティング翌々日出荷から20日以内出荷
什器用
高演色型
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(35°/ 50°/100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧100V
調光信号渡りコードDNライティング翌々日出荷
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
調光信号渡りコードDNライティング翌々日出荷から20日以内出荷
器具を離して調光信号を送る場合に使用します
ブラケットフックDNライティング翌々日出荷
LEDたなライト用
ブラケットの前面に取り付ける場合に使用します
LED渡りコードDNライティング当日出荷から20日以内出荷
器具を離して電源を送る場合に使用します
LED間接器具DNライティング当日出荷から20日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光兼用型
2000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
LED間接器具DNライティング当日出荷から20日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
SFL Dの40%の明るさ
ドーム型カバー
非調光型
コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります