絞り込み
光色
- 電球色(1)
ブランド
- DNライティング
- DAIKO(大光電機)(946)
- ENDO(遠藤照明)(959)
- HotaluX(ホタルクス)(118)
- JEFCOM(ジェフコム)(235)
- ODELIC(オーデリック)(1,886)
- Panasonic(パナソニック)(12,980)
- TOKISTAR(100)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(73)
- アイリスオーヤマ(90)
- オーム電機(162)
- コイズミ照明(1,364)
- ハーフェレ(115)
- 三菱電機(9,370)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(876)
- 日立(100)
- 東京メタル(93)
- 東芝ライテック(1,294)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)

シームレスラインランプ
DNライティング¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間品種シームレスラインランプ
エースラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から35日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ
エコラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から36日以内出荷高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間品種エコラインランプ
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り
DNライティング¥1,298税込¥1,4281本欠品中器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ
DNライティング¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
電源コード
DNライティング¥4,998~税込¥5,498~1個21日以内出荷から22日以内出荷温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC250V・12A品種3P継源コード
直流電源装置
DNライティング¥17,980税込¥19,7781個当日出荷直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
直流電源装置
DNライティング¥33,980税込¥37,3781個当日出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
軒下用シームレスラインランプ
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷から22日以内出荷シームレスラインランプ イーブズ専用 サイズ4種類 太さ20mm 軒下専用 定格寿命12000時間品種イーブズ専用ランプ
LED器具部品電源コード
DNライティング¥1,598税込¥1,7581個21日以内出荷から22日以内出荷LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します定格AC125V・5A品種電源コード
LED間接器具
DNライティング¥16,980~税込¥18,678~1個21日以内出荷から22日以内出荷Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
片切りコード
DNライティング¥1,498税込¥1,6481個21日以内出荷1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
渡りコード
DNライティング¥1,098~税込¥1,208~1個21日以内出荷から22日以内出荷器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません定格AC125V・5A品種渡りコード
電源コード
DNライティング¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
電源コード
DNライティング¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から21日以内出荷2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
直流電源装置
DNライティング¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
直流電源装置
DNライティング¥6,498税込¥7,1481個22日以内出荷LEDモジュール用 非調光 LEDモジュール入力電力14W(13W)まで質量(kg)0.17容量36VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
什器コンセント
DNライティング¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から22日以内出荷トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能 温度ヒューズ内蔵型長さ(mm)63定格電圧AC250V品種MKコンセント定格電流(A)12
延長コード
DNライティング¥999~税込¥1,099~1個21日以内出荷から22日以内出荷ダウンライト用延長コード ショーケース用延長コード 直流電源装置と灯具間を延長する場合に使用します定格AC300V・7A品種延長コード
マグネット付露出型ラインコン
DNライティング¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷から22日以内出荷電源コード付マグネット付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
LED電源
DNライティング¥4,998税込¥5,4981個22日以内出荷ダウンライト用 非調光 1灯用質量(kg)0.144容量10VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光
SC3-LED用渡りコード
DNライティング(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本4日以内出荷から5日以内出荷器具間の延長コード。定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED
DNライティング¥7,098税込¥7,8081個当日出荷タイプ屋内仕様入力電圧(V)AC100LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否可
樹脂サドル 5個入
DNライティング¥1,098税込¥1,2081個21日以内出荷直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作ることができます どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂レールTRP-FXYHと併用できます品種樹脂サドルエコロジー商品省エネ
露出型ラインコンセント
DNライティング¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷電源コード付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12