ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 1/2照度角80°/電源内蔵DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)径(Φmm)165電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V)クラス7500クラス配光角度(°)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラスパネル付埋込高(mm)必要高:176調光の可否非調光防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ150/Cut-off15°/1/2照度角60°DAIKO(大光電機)4日以内出荷
色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)63色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)径(Φmm)140電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)クラス5500クラス配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125パネルガラスパネル付埋込高(mm)必要高:173調光の可否非調光防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 1/2照度角35°/電源内蔵DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)径(Φmm)140電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)クラス5500クラス配光角度(°)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125パネルガラスパネル付埋込高(mm)必要高:173調光の可否非調光防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/5500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角40°DAIKO(大光電機)4日以内出荷
色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)52色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)53/53/55(100V/200V/242V)配光角度(°)40光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/5500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60°DAIKO(大光電機)4日以内出荷
色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)52色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)53/53/55(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60°DAIKO(大光電機)4日以内出荷
色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)63色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
リニューアルプレートDAIKO(大光電機)当日出荷から5日以内出荷
取付可能厚(mm)天井:5~25埋め込み深さ(mm)47材質鋼板 白塗装質量(kg)0.2
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります