絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • Panasonic(パナソニック)(1,457)
  • コイズミ(小泉成器)(87)
  • ODELIC(オーデリック)(61)
  • ENDO(遠藤照明)(61)
  • 東芝ライテック(40)
  • 三菱電機(31)
  • 山田照明(14)
  • MAXRAY(マックスレイ)(11)
  • オーム電機(2)
  • DNライティング(2)
  • 未来工業(1)
  • ユニティ(1)
  • コイズミ照明(1)
光色
  • キャンドル色(6)
  • 昼光色(5)
  • 昼白色(5)
  • 温白色(34)
  • 白色(34)
  • 電球色(64)
電圧(V)
  • 100(47)
  • 100~242(17)
消費電力(W)
  • 5未満(10)
  • 5~10未満(25)
  • 10~20未満(33)
  • 20~30未満(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(44)
  • 10,000-50,000円(63)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「75φ」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50type DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50typeDAIKO(大光電機)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売径(Φmm)86埋め込み深さ(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1
ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75 DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75DAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ75 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ75DAIKO(大光電機)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1
ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売DAIKO(大光電機)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ベース/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン寸法(Φmm)85色温度(K)2700~2000埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否温調取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ユニバーサル/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)色温度(K)2700~2000埋め込み深さ(mm)140光源寿命40000光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否温調取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ウォールウォッシャー/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン寸法(Φmm)85機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)色温度(K)2700~2000埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否温調取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75 IL40W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75 IL40W相当DAIKO(大光電機)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
仕様ランプ付LED交換可、グレアレスコーン、調光器併用不可径(Φmm)85電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)106エネルギー消費効率(Lm/W)47.6光源寿命40000時間容量(VA)7配光角度(°)70光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)200調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源40W形
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 IL40W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 IL40W相当DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
径(Φmm)86電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)111光源寿命40000時間容量(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1従来光源40W形
ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°DAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)140光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100埋込高(mm)230傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト/ウォールウォッシャー/調色調光/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/調色調光/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4寸法(Φmm)85機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)109エネルギー消費効率(Lm/W)39.5光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)530調光率(%)5~100埋込高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可径(Φmm)92電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.5取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)14光源寿命40000時間容量(VA)9クラス高演色形 クラス2配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75DAIKO(大光電機)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)85首振角度(°)片側のみ30・回転350RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°DAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4寸法(Φmm)85機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100埋込高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°DAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
径(Φmm)85消費電力(W)10.4埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角40°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角40°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
径(Φmm)85消費電力(W)10.4埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°DAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角30° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角30°DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)配光角度(°)50光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/Φ100 LEDランプtype DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/Φ100 LEDランプtypeDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明径(Φmm)112首振角度(°)片側のみ30・回転360埋め込み深さ(mm)117光源寿命30000時間RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光/調光防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1
アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵電圧(V)AC100専用消費電力(W)9色温度(K)2700容量(VA)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)埋込人感センサースイッチDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.2
照明器具