18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付 ブラック 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)520 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(最大)26 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.3 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54 器具・セット器具 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)3300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否× 適用畳数6 調色の可否×
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)520 消費電力(W)(最大)2 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54 器具・セット器具 色温度(K)5000 光束(Lm)器具:3300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

スワン電器口金E39防水ソケット
RoHS
LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)Φ84×H395 シルバー 材質(本体)アルミ・ステンレス 質量(g)450 口金E39 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(1.09MB)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
材質紙、樹脂、スチール 消費電力(W)7 スイッチプルスイッチ コード長さ(cm)70 光束(Lm)700 直径×高さ(mm)430×410
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ 幅(mm)122 質量(kg)0.19 高さ(mm)45 奥行(mm)122 最大消費電力(W)6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.7 色(本体)ホワイト 光束(Lm)550 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 調光の可否
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。
質量(kg)1.2 スイッチ引きひもスイッチ 平均演色評価数Ra82 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 直径×高さ(mm)450×110
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。
材質本体:樹脂、アルミ 消費電力(W)最大10.5 定格寿命(時間)40000 機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ) 色温度(K)6500 光束(Lm)1200 直径×高さ(mm)200×180
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
質量(g)550 消費電力(W)11 スイッチ引き紐スイッチ コード長さ(m)0.45(調節可能) 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185 色温度(K)6500 光束(Lm)1700
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温かみを感じ、光の表情がとても美しいバンブー素材は和室、北欧テイスト、ナチュラル、ボーホースタイルなど様々な空間に調和します。しなやかなバンブーの素材感を活かし、1本1本手作業で丁寧に作られたペンダントは、光を灯さない時でさえ一つのオブジェとして空間を彩ります。取付は引き掛けシーリングでどなたでも簡単に設置できます。また、コンセント部を隠すカップが付属しているので、装着後の見た目もスッキリしています。
材質 質量(kg)0.9 消費電力(W)最大7.5 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×200 機能S字コード調節 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)106.7 光束(Lm)800 Ra82
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

すっきりしたデザインのコンパクトペンダント
寸法(mm)Φ245×H200 材質(本体)樹脂 質量(g)500 スイッチ引き紐式 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 光束(Lm)器具:1600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スワン電器LED防滴ライト
消費電力(W)7 質量(kg)0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×185×128 光束(Lm)550 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

スワン電器LED防滴ライト
消費電力(W)7 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×196×100 光束(Lm)550 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

電球の種類LED 光束(Lm)800 調光の可否
1台
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ、スチール、天然木 質量(kg)1.5 最大消費電力(W)36 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)3600 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ 幅(mm)165 質量(kg)0.33 高さ(mm)55 奥行(mm)165 最大消費電力(W)12.8 色温度(K)6500 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 色(本体)ホワイト 光束(Lm)1000 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ 幅(mm)160 質量(kg)0.22 高さ(mm)45 奥行(mm)160 最大消費電力(W)6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光束(Lm)450 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 材質樹脂、アルミ 幅(mm)122 質量(kg)0.19 高さ(mm)45 奥行(mm)122 最大消費電力(W)6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 色(本体)ホワイト 光束(Lm)450 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂 幅(mm)160 質量(kg)0.22 高さ(mm)45 奥行(mm)160 最大消費電力(W)6 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.7 光束(Lm)550 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 調光の可否 調色の可否
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)