絞り込み
ブランド
- ワコウ
- Panasonic(パナソニック)(15,961)
- 三菱電機(8,684)
- ODELIC(オーデリック)(1,772)
- コイズミ照明(1,326)
- 東芝ライテック(1,293)
- ENDO(遠藤照明)(947)
- DAIKO(大光電機)(929)
- 岩崎電気(608)
- DNライティング(270)
- 山田照明(188)
- オーム電機(159)
- JEFCOM(ジェフコム)(159)
- ハーフェレ(112)
- TOKISTAR(87)
- 東京メタル(75)
- アイリスオーヤマ(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60)
- Luci(ルーチ)(56)
- 青山電陶(49)
- ブランドをもっと見る

LED300Wバルーン照明機(ハードケース入)
ワコウ¥669,800税込¥736,7801台当日出荷360度、周りを明るく照らすことができます。 虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。 90~300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。用途災害対策本部、警察、消防等の多目的にトラスコ品番793-3665質量(kg)24.6直径(Φmm)(バルーン)850高さ(mm)3000電源(V)AC100~240(50/60Hz)最高高さ(mm)(バルーン)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000使用可能温度範囲-5℃~40℃LED300W×1灯明るさ(Lm)38000