絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Panasonic(パナソニック)(16,273)
- 三菱電機(8,831)
- ODELIC(オーデリック)(1,814)
- コイズミ照明(1,331)
- 東芝ライテック(1,295)
- ENDO(遠藤照明)(953)
- DAIKO(大光電機)(950)
- 岩崎電気(840)
- DNライティング(271)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(237)
- 山田照明(190)
- オーム電機(159)
- HotaluX(ホタルクス)(115)
- ハーフェレ(112)
- 日立(100)
- 東京メタル(92)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(89)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- ブランドをもっと見る

LEDバルーンライト 屋外対応
サンワサプライ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷全方位に照射できるLEDバルーンライト。ACコンセント式。全光・反射のLED用カバー2種類付き。高さ調整や明るさ切替で多用途に対応。付属のバッグでスッキリ収納・保管。眩しさを軽減するカバー仕様のバルーンライトです。360度全方向を照らし、目に優しく快適な作業環境をつくります。カバーは「全光」と「反射」の2種類付属し、シーンに合わせたLED照射が可能です。内蔵フィルターが空気中のホコリや虫の侵入を防ぎ、ライト内部を清潔に保ちます。2段階の明るさと省エネモードを搭載し、使用シーンや時間帯に応じた光量調整が可能です。三脚付きで高さ調整でき、作業に最適な照射範囲を確保します。電源スイッチ付きで、使用しない時は簡単に消灯できます。防塵・防水性能IP65を備えており、雨天時の屋外作業でも安心して使用できます。AC電源は5メートルのコードで設置場所も柔軟に対応できます。収納用バッグ付きで、持ち運びや保管もスムーズに行えます。付属品三脚、バルーンカバー(全光・反射)×各1、ケーブルバンド、収納バッグ、予備フィルター×1材質アルミニウム、PC質量(kg)11.4使用温度範囲(℃)-20~55消費電力(W)省電力モード/120、弱/180、強/240電源AC電源ケーブル長(m)5光源LED色温度(K)5000防塵防水性能有光束(Lm)38400、強/約38400、弱/約28800、省電力モード/約19200LED寿命(時間)50000LED使用数(個)520粒照射範囲21m調光範囲3段階防水IP65外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約1000×1000×1600~2400エコロジー商品省エネ