絞り込み
ブランド
- スワン[測定用品]
- DAIKO(大光電機)(944)
- DNライティング(271)
- ENDO(遠藤照明)(947)
- HotaluX(ホタルクス)(125)
- JEFCOM(ジェフコム)(254)
- ODELIC(オーデリック)(1,926)
- Panasonic(パナソニック)(13,225)
- TOKISTAR(112)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- アイリスオーヤマ(94)
- オーム電機(163)
- コイズミ照明(1,379)
- ハーフェレ(115)
- 三菱電機(9,284)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(883)
- 日立(100)
- 東京メタル(94)
- 東芝ライテック(1,289)
- ブランドをもっと見る
特価
![高天井LEDランプ スワン[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
高天井LEDランプ
スワン[測定用品]¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷高散熱性PCとダイキャストによる散熱構造です。付属品落下防止金具・ワイヤ口金防御リングトラスコ品番688-9491幅(mm)110全長(mm)267高さ(mm)267奥行(mm)110電圧(V)100~240消費電力(W)53明るさ(W)相当水銀灯(W形):400口金E39外径(Φmm)110定格寿命(時間)30000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)5000配光角度(°)260明るさ(Lm)8000適合器具E39口金演色性(Ra)82
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![高天井LEDランプ スワン[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)