絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • オーム電機(76)
  • エスコ(33)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • ELPA(20)
  • アイリスオーヤマ(48)
  • Panasonic(パナソニック)(7,919)
  • ODELIC(オーデリック)(1,594)
  • 三菱電機(950)
  • DAIKO(大光電機)(582)
  • ENDO(遠藤照明)(484)
  • 東芝ライテック(480)
  • 岩崎電気(349)
  • コイズミ(小泉成器)(198)
  • 山田照明(151)
  • HotaluX(ホタルクス)(90)
  • DNライティング(55)
  • 星和電機(SEIWA)(46)
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(4)
  • 400~500未満(1)
電圧(V)
  • 90~305(1)
  • 100(13)
  • 200(11)
90~305・100・200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「led 100v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDペンダントライト 日動工業LEDペンダントライト日動工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに! 外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。
用途店舗、工場、倉庫、避難場所消費電力(W)(100V)83、(200V)82付属品落下防止ワイヤー質量(kg)3直径(Φmm)233高さ(mm)236タイプ屋内型周波数(Hz)50/60定格電流(A)(100V)0.84、(200V)0.42入力電圧(V)90~305光源LED80W色温度(K)6000照度(Lx)(1m)3450使用環境温度(℃)-10~40光束(Lm)8900LED寿命(時間)50000ビーム角度(°)1/2:100度、1/10:150度演色指数(Ra)74電球の種類LED
LEDタフデス80W 日動工業LEDタフデス80W日動工業
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:79/200V:80トラスコ品番162-3631幅(mm)286質量(kg)4.3高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)10700光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)2.16
LEDタフデス140W 日動工業LEDタフデス140W日動工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:137/200V:140トラスコ品番162-3629幅(mm)286質量(kg)4.5高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)17300光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)3.78
LEDベースライト40形トラフ型 日動工業LEDベースライト40形トラフ型日動工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業LEDベースライト40形 反射笠型日動工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
LEDベースライト40形反射笠型 日動工業LEDベースライト40形反射笠型日動工業
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト交換用 LEDユニット 日動工業ベースライト交換用 LEDユニット日動工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
LEDベースライト40形逆富士型スリム 日動工業LEDベースライト40形逆富士型スリム日動工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型LEDベースライト20形 日動工業防雨型LEDベースライト20形日動工業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など仕様アース:あり、屋内・屋外兼用付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラス
LEDベースライト40形 逆富士型ワイド 日動工業LEDベースライト40形 逆富士型ワイド日動工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
LEDベースライト40形 逆富士型スリム 日動工業LEDベースライト40形 逆富士型スリム日動工業
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)2.1タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
LEDベースライト40形逆富士型ワイド 日動工業LEDベースライト40形逆富士型ワイド日動工業
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.2タイプ逆富士型ワイド定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト40形 トラフ型 日動工業LEDベースライト40形 トラフ型日動工業
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色 日動工業スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色日動工業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。
用途投光器・作業照明にトラスコ品番238-9794セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)5.7電源(V)100消費電力(W)5.5~102/100V電源コード(m)4.5保護等級IP65色温度(K)5000アズワン品番65-1856-77LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)13000標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)照射角度(°)上下:70/左右:150
ベースライト 日動工業ベースライト日動工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。 LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!
用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗消費電力(W)(100V)53、(200V)52付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2タイプ屋外型・業務用定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27電線長さ(m)0.5(切放し)色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6使用場所屋外型・業務用アズワン品番64-5061-15入力電圧範囲(V)90~264光色昼白色ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)7210調光の可否
フリーズディスク 日動工業フリーズディスク日動工業
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(100V)4.5入力電圧(V)100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267使用環境温度(℃)-60~20入力電圧範囲(V)AC85~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)定格光束(Lm)16500
スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色 日動工業スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色日動工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150
スクエアライト200W 日動工業スクエアライト200W日動工業
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)7.4タイプ業務用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A定格消費電力(W)100V:197、200V:192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363発光色昼白色保護等級IP65機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KVプラグポッキンプラグ色温度(K)5000照度(Lx)1m:18330ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150使用環境温度(℃)-25~40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5設置場所屋外型LED寿命(時間)50000時間Ra84入力電圧範囲(V)90~305RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電線3m定格光束(Lm)26700電球の種類LED
エースディスク500W 日動工業エースディスク500W日動工業
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。付属品M10×25キャップボルトナットセット×2適合相当水銀灯(W形):1000幅(mm)470奥行(mm)470電源(V)100/200消費電力(W)492(100V)/476(200V)コード長さ(m)0.3保護等級IP65外径(mm)470グリーン購入法適合
取付金具(SUS) 日動工業取付金具(SUS)日動工業
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2定格(199V)0.30A/(200V)0.15A消費電力(!00V)30W/(200V)30W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55電源コード(m)入力:0.5(切放し)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3LED30W入力電圧範囲(V)90~264演色指数(Ra)81(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5500
照明器具