12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棚段数」から絞り込む
2(7)
3(4)
清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)50 引出しなし
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。 抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。 強度・耐食性はSUS304と同等以上です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)(上段、下段)30 最大積載量(kg/台)50 引出しなし
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも63mmプラス
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
種別W1型 SUS304 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数3 耐荷重(kg)200 キャスター自在×4(2輪ストッパー付) ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 引出しなし
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)エコノミーサービスワゴン
RoHS
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。 コストパフォーマンスに優れています。
材質本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車 材質(本体)SUS304ステンレス製 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg/段)15 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×810 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番456-5754 種別組立式 材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理) 質量(kg)24 高さ(mm)1000 奥行(mm)450 間口(mm)900 段数3 キャスター自在×4 均等荷重(kg)40 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 棚板寸法(mm)900×450×16.5(間口×奥行×厚さ) 棚板あり 棚板厚さ(mm)16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ) 引出しなし
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ERECTA(エレクター)ワーキングカート1型
ハンドルのないシンプル形状のため、小回りが利き便利です。
用途工場内での物品搬送。簡易作業台。 材質(車輪)エラストマー 段数2 キャスター自在×4 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(棚板)平棚板:ステンレス(SUS430)メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング) 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板平棚板1枚、メッシュ棚板1枚 均等積載量(kg/段)90 棚板調整ピッチ(mm)25.4 引出しなし
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)マルチカート
付属品ハンドル 質量(kg)23.3 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)(総)90、(天板・中板・底板)それぞれ20まで 天板高さH(mm)3段階調整可能(100mmピッチ) 対応RoHS キャスター径(Φmm)100 棚段数(段)3 引出しなし 天板有効寸法(mm)W580×D470mm
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。
材質ステンレスSUS430 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンエラストマー 耐荷重30kgf/段 ストッパー2個 棚段数(段)2 引出しなし
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。用途や場所によって色による使い分けができます。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)50
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)寒冷作業カート
RoHS
対応温度範囲の広いフェノールキャスター仕様。 キャスターへは耐寒耐熱グリスを使用してるため冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適。
材質(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)フェノールキャスター、ステンレス金具 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1019 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)100 適合温度(℃)-40~180 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷