絞り込み
ブランド
  • アズワン(4)
  • TRUSCO(3)
  • クラフトワーク(3)
  • エスコ(1)
  • シンコー(1)
棚段数
  • 2(10)
  • 3(2)
耐荷重(kg)
  • 50
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 30(6)
  • 40(1)
  • 80(1)
  • 90(3)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 192(3)
  • 200(3)
  • 384(2)
材質(本体)
  • ステンレス(12)
ストッパー
  • あり(7)
キャスター
  • 固定×2、自在×2(3)
  • 自在×4(4)
固定×2、自在×2・自在×4
引出し
  • あり(1)
  • なし(7)
あり・なし
キャスター径(Φmm)
  • 50(3)
  • 75(6)
  • 100(3)
50・75・100
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
シルバー・ピンク・ブルー
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(4)
ウレタン・ゴム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304ワゴン TRUSCOSUS304ワゴンTRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
ステンレスヘビーワゴン アズワンステンレスヘビーワゴンアズワン
52,100税込57,310
1個
翌々日出荷
仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809、(有効作業)600×400耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし
ステンレス(SUS304)ワゴン 上下フラット クラフトワークステンレス(SUS304)ワゴン 上下フラットクラフトワーク
19,980税込21,978
1台
20日以内出荷
SUS304製上下フラット棚のワゴンに50Φ導電ゴムキャスターを装着しました。
材質本体:ステンレス(SUS304)高さ(mm)750材質(車輪)導電ゴム段数2段キャスター径(Φmm)50支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30、(上段/下段)30最大積載量(kg/台)50
ステンレスワゴン(SUS430・ガード付)ガード:上下段 シンコーステンレスワゴン(SUS430・ガード付)ガード:上下段シンコー
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS430:MB型)を追加し、段差調整できます。耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
用途ワゴン2段仕様材質本体:ステンレス(SUS430) No.4仕上 キャスター金具:スチール高さ(mm)800材質(車輪)ウレタン段数2キャスター自在×4ストッパーありキャスター径(Φmm)75支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)80引出しなし
抗菌SUSワゴン TRUSCO抗菌SUSワゴンTRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。 抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。 強度・耐食性はSUS304と同等以上です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)(上段、下段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
ステンレス導電ヘビーワゴン ラージ NEHシリーズ アズワンステンレス導電ヘビーワゴン ラージ NEHシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)824×510×809キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)ストッパーありキャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし棚板有効寸法(mm)750×500
ステンレスヘビーワゴン アズワンステンレスヘビーワゴンアズワン
60,100税込66,110
1台
当日出荷から10日以内出荷
重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430シルバー段数2段耐荷重(kg)50/段キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪ストッパーキャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)50引出しなし
ステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下皿型 クラフトワークステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下皿型クラフトワーク
46,980税込51,678
1台
20日以内出荷
SUS304製上下トレー型の棚のパンチングワゴンです。
材質本体:ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)450段数2段支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30、(上段/下段)30最大積載量(kg/台)50
ステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下フラット クラフトワークステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下フラットクラフトワーク
42,980税込47,278
1台
20日以内出荷
SUS304製上下フラット棚のパンチングワゴンです。
材質本体:ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)450段数2段支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30、(上段/下段)30最大積載量(kg/台)50
ステンレス導電ヘビーワゴン レギュラー NEHシリーズ アズワンステンレス導電ヘビーワゴン レギュラー NEHシリーズアズワン
53,200税込58,520
1個
翌々日出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)674×410×809キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)50棚板有効寸法(mm)600×400
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
32,700税込35,970
1台
当日出荷から翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
抗菌SUSカラーラインワゴン TRUSCO抗菌SUSカラーラインワゴンTRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。用途や場所によって色による使い分けができます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50
ステンレスワゴン