絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.7(4)
  • 3.8(1)
  • 4.3(4)
  • 4.4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(5)
端子形状
端子形状
丸形(6)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(5)
幅(mm)
  • 6.5(2)
  • 6.6(3)
6.5・6.6
全長(mm)
  • 18.6
  • 16.5(6)
  • 17.4(10)
  • 17.5(10)
  • 18.8(8)
  • 19.4(9)
  • 20(6)
  • 20.5(11)
  • 21(14)
  • 21.1(7)
  • 21.5(14)
  • 22(8)
  • 23(7)
  • 24.7(6)
  • 25.7(6)
  • 26(14)
  • 26.3(7)
  • 26.5(13)
  • 30.5(11)
  • 34(6)
種類
  • 絶縁付圧着端子(6)
絶縁付圧着端子
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • ELPA(1)
JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ELPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.2(1)
3.3(1)
3.7(4)
3.8(1)
4.3(4)
4.4(1)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(500個)ほか
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁丸端子 2-3.5 ELPA絶縁丸端子 2-3.5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
RAV2-3.5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)18.6端子形状丸形

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形