絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.4(1)
  • 6.6(1)
  • 8.4(1)
  • 8.6(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(2)
  • 色イエロー(6)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
端子形状
端子形状
丸形(8)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
幅(mm)
  • 9.5(4)
  • 12(2)
  • 13.6(2)
9.5・12・13.6
全長(mm)
  • 26.3
  • 16.5(6)
  • 17.4(10)
  • 17.5(10)
  • 18.6(6)
  • 18.8(8)
  • 19.4(9)
  • 20(6)
  • 20.5(11)
  • 21(14)
  • 21.1(7)
  • 21.5(14)
  • 22(8)
  • 23(7)
  • 24.7(6)
  • 25.7(6)
  • 26(14)
  • 26.5(13)
  • 30.5(11)
  • 34(6)
種類
  • 絶縁付圧着端子(8)
絶縁付圧着端子
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
ブランド
  • エスコ(4)
  • 冨士端子工業(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
エスコ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.4(1)
6.6(1)
8.4(1)
8.6(1)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
2,498税込2,748
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-38イエロー
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)
2,298税込2,528
1箱(100個)
24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-40イエロー
3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-37イエロー
5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-39

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形