絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.3(2)
  • 3.7(4)
  • 4.3(4)
  • 5.3(4)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(2)
幅(mm)
  • 5.6(1)
  • 5.7(3)
  • 5.8(4)
  • 5.9(2)
  • 6.2(2)
  • 6.4(2)
  • 6.6(1)
  • 6.8(2)
  • 7.2(3)
  • 7.8(2)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 9.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(6)
全長(mm)
  • 20
  • 17.5(4)
  • 18(4)
  • 18.7(5)
  • 19.2(3)
  • 19.5(3)
  • 19.6(6)
  • 19.7(3)
  • 20.2(8)
  • 20.3(3)
  • 20.5(8)
  • 21(8)
  • 21.3(6)
  • 21.5(4)
  • 21.9(5)
  • 24.5(4)
  • 25.7(4)
  • 26(5)
  • 26.2(4)
  • 32.7(4)
種類
  • 絶縁付圧着端子(8)
絶縁付圧着端子
端子形状
端子形状
先開形(8)
先開形
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ELPA(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • DST(大同端子製造)(1)
JST(日本圧着端子製造)・ELPA・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.2(1)
3.3(2)
3.7(4)
4.3(4)
5.3(4)
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁Y端子 1.25-3 ELPA絶縁Y端子 1.25-3ELPA(1件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
V1.25-B3A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状先開形
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様拡管形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁Y端子 1.25-5 ELPA絶縁Y端子 1.25-5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
V1.25-5A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状先開形
ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(100個)
18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)7.2材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7

Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形