絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(1)
内径(Φmm)
  • 4.5
  • 2.2(5)
  • 2.7(1)
  • 3.2(11)
  • 3.3(2)
  • 3.7(13)
  • 4.3(14)
  • 5.2(4)
  • 5.3(12)
  • 6.4(7)
  • 8.4(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(1)
幅(mm)
  • 12(1)
  • 14(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
14・15・16
全長(mm)
  • 25.5(1)
  • 27.5(1)
25.5・27.5
端子形状
端子形状
先開形(1)
先開形
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
ブランド
  • ニチフ(1)
ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形