絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.7(5)
  • 4.3(8)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(8)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(6)
幅(mm)
  • 6.4
  • 5.2(6)
  • 5.5(3)
  • 5.6(5)
  • 5.7(11)
  • 5.8(7)
  • 5.9(5)
  • 6(6)
  • 6.2(5)
  • 6.6(5)
  • 7(4)
  • 7.2(4)
  • 8(13)
  • 8.1(4)
  • 8.3(4)
  • 8.5(4)
  • 9(5)
  • 11(5)
  • 12(6)
  • 12.5(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.5~1.5(1)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(7)
  • 21(7)
  • 22(7)
  • 23(2)
  • 24(2)
全長(mm)
  • 19.6(2)
  • 19.9(1)
  • 20(2)
  • 20.1(2)
  • 20.5(4)
  • 21(2)
  • 21.3(2)
  • 21.5(2)
  • 21.9(1)
  • 22(1)
19.6・19.9・20・20.1・20.5・21・21.3・21.5・21.9・22
種類
  • 絶縁付圧着端子(11)
絶縁付圧着端子
端子形状
端子形状
先開形(12)
先開形
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(3)
  • エスコ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
モノタロウ・ニチフ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.7(5)
4.3(8)
圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付モノタロウ(34件のレビュー)
679税込747
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)6.4全長(mm)21エスコ品番EA538MH-22
2.0-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個) エスコ2.0-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)6.4全長(mm)21エスコ品番EA538MH-24
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVFDST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロンニチフ
24,980税込27,478
1箱(1000個)
41日以内出荷
適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃

Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形